Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Beauty Classic Haarschneider Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X912992
Hersteller:
     Carrera Beauty
Herst.-Nr.:
     21133907
EAN/GTIN:
     4250812839053
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Carrera Classic Profi- Akku-Haarschneider grau.
Lieferumfang:
Akku-Haarschneider + Netzkabel + Ladestation + Aufbewahrungstasche + Anleitung
Weitere Informationen:
Akku-Laufzeit (max.):
120 min
Technologie:
Li-Ion
Ladezeit:
90 min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Herstellerfarbe:
Grau
Schnittlänge (max.):
30 mm
Schnittlänge (min.):
1 mm
Betriebsspannung (Details):
100 - 240 V
Produkt-Art:
Haarschneider
Weitere Suchbegriffe: Haarschneidemaschine, Haarschneider, haar schneider, Carrera Beauty, Classic, Haartrimmer
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 31,88*
€ 43,72*
2 Tage
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,83*
€ 43,73*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,99*
€ 72,68*
7 Tage
35
pro Stück
€ 6,99*
ab € 67,91*
€ 85,44*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 69,01*
€ 87,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.