| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2614737-BP Herst.-Nr.: 10121110 EAN/GTIN: 4011376757104 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BKL Electronic 10121110 Adapter D-SUB-Stecker 9pol. - RJ45-Buchse 1 St. Single
Adapter D-Sub/RJ45
(10P8C)
Der Adapter D-Sub/RJ45 ist frei konfektionierbar.
Ausstattung: Gehäusefarbe schwarz
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Kontaktmaterial: Vergoldet · Polzahl (num): 9 · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade · Verpackungsart (Bauteile): Single
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | D-SUB-Stecker 9pol. | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Buchse | Marke: | BKL Electronic | Verpackungsart (Bauteile): | Single | Herst.-Teilenr.: | 10121110 | Typ (Hersteller-Typ): | 10121110 | Polzahl: | 9 | Steckverbinder-Bauform: | Adapter|ツ| gerade | Kontaktmaterial: | Vergoldet | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Adapter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, LWL-Kupplung, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, rj-45 adapter 9pol, d-sub / rj-45 adapter, western stecker rj45, BKL Electronic, 10121110, gender change, gender changer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 3,66* | € 5,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,66* | € 5,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 3,57* | € 6,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|