Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2615424-BP Herst.-Nr.: TLOX5 EAN/GTIN: 8594175356939 |
| |
|
| | |
| truelife Oximeter X5 BT Blutsauerstoff-Messgerät
TrueLife Oximeter X5 BT
Hohe Messgenauigkeit Bluetooth Perfusionsindex 6 Anzeigemodi Akustische Anzeige und OLED-Display Automatische Abschaltung
TrueLife Oximeter X5 BT – Pulsoximeter mit Bluetooth Das Pulsoximeter Truelife X5 BT ist ein handliches kleines Gerät, mit dem Sie einfach, schnell und schmerzlos Ihre Sauerstoffsättigung des Hämoglobins, Herzfrequenz und Ihren Perfusionsindex ermitteln können. Das kleine Gerät, das einfach auf den Finger gesteckt wird, ist ein idealer Helfer für Menschen mit Atemwegserkrankungen, Herzkrankheiten, Asthmatiker sowie für Spitzensportler. Das Oximeter ist mit einem OLED-Display ausgestattet, das die Messwerte anzeigt. Das Display bietet eine einstellbare Helligkeit und 6 Modi zur Anzeige der Messwerte. Das Oximeter TrueLife X5 BT misst zuverlässig die Herzfrequenz und die Sauerstoffsättigung des Blutes - bequem zu Hause, ohne Arztbesuch und ohne Schmerzen. Dank integriertem Bluetooth kann das Oximeter mit Ihrem Telefon gekoppelt werden, und die Messwerte werden in der mobilen App gespeichert.
Sofortige Kontrolle der Sauerstoffsättigung des Blutes Das Oximeter TrueLife X5 BT ermöglicht die sofortige und genaue Messung der Sauerstoffsättigung des Hämoglobins und der Herzfrequenz. Die Messwerte werden sofort und übersichtlich auf dem eingebauten Display angezeigt. Es eignet sich besonders für Patienten mit Atemwegs- oder Herzerkrankungen, aber auch für Spitzensportler. Es findet jedoch in jeder Hausapotheke seine Anwendung.
Einfache Messung bequem zu Hause Mit dem Oximeter können Sie Ihre Blutsauerstoffsättigung bequem zu Hause und ohne Schmerzen messen. Das Messverfahren ist sehr einfach. Legen Sie Ihren Finger in das Oximeter und in wenigen Sekunden zeigt das Display das Messergebnis an.
Einstellbares OLED-Display, Bluetooth Das Oximeter verfügt über ein übersichtliches OLED-Display, dessen Einstellungen nach Ihren Wünschen angepasst werden können. Es gibt 6 Optionen für die Anzeige der Messwerte. Sie können auch Ihre bevorzugte Helligkeitsintensität, die Tonanzeige oder das akustische Signal für Pulsfrequenz einstellen. Dank der integrierten Bluetooth-Funktion kann das Oximeter mit einem Smartphone gekoppelt werden. Die gemessenen Werte werden in der App gespeichert, so dass Sie ihren Verlauf immer bei sich haben und die Werte mit Ihrem Arzt oder Ihrer Familie teilen können. Sie können die Entwicklung der Messungen in der App in einer übersichtlichen Grafik verfolgen.
Ausstattung: SpO2-Messung: Mit dem Oximeter können Sie die Sauerstoffsättigung des Hämoglobins im Blut in Sekundenschnelle bestimmen, ohne einen Arzt aufsuchen zu müssen. Herzfrequenzmessung: Das Oximeter misst auch Ihre Herzfrequenz, zeigt die Pulswelle an und kann so eingestellt werden, dass Ihr Herzschlag akustisch begleitet wird. Hohe Messgenauigkeit: Dank spezieller Sensoren kann das Oximeter die SpO2 mit einer Genauigkeit von ± 2% messen. Perfusionsindex: Das Oximeter kann Ihnen auch einen Perfusionsindexwert anzeigen. Er gibt an, wie viel sauerstoffreiches Blut bei jedem neuen Herzschlag im Verhältnis zur Gesamtmenge des bereits in der Extremität vorhandenen Blutes eintrifft. 6 Anzeigemodi: Sie können zwischen 6 Modi zur Anzeige der Messergebnisse wählen. Akustische Anzeige: Schalten Sie die akustische Anzeige des Oximeters ein, und wenn der SpO2-Wert höher als gewünscht ist, wird das Oximeter Sie warnen. OLED-Display: Alle Messwerte werden übersichtlich auf dem eingebauten OLED-Display angezeigt, das mehrere Darstellungsmöglichkeiten aus unterschiedlichen Blickwinkeln bietet. Sie können auch die Helligkeit des Displays einstellen. Kompaktes Design: Das Oximeter ist ein handliches, kompaktes Gerät, das Sie überallhin mitnehmen können. Zertifiziertes Medizinprodukt: Das Pulsoximeter TrueLife Oximeter X5 BT erfüllt alle Anforderungen, um als Medizinprodukt eingestuft zu werden. Seine Genauigkeit ist klinisch erwiesen. Schmerzfreie Anwendung: Die Verwendung des Oximeters ist sehr einfach, schnell und völlig schmerzfrei. Sie können es in Sekundenschnelle und bequem von zu Hause aus erledigen. Geringer Stromverbrauch: Zwei AAA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten, die dank intelligenter Energieverwaltung und automatischer Abschaltung bis zu 32 Stunden Betriebszeit ermöglichen. Automatische Abschaltung: Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Sie vergessen, das Oximeter auszuschalten und die Batterie leer ist. Das Oximeter schaltet sich nach einem Moment der Inaktivität aus. Praktische Tasche: In der Verpackung des Oximeters finden Sie auch eine praktische Tasche, die Sie an Ihrem Gürtel befestigen können, sowie ein Umhängeband. Für alle Altersgruppen: Das Fingerloch in Universalgröße, das aus hypoallergenem Silikon besteht, ermöglicht die Messung der Sauerstoffsättigung bei Kindern und Erwachsenen. Bluetooth: Dank integriertem Bluetooth kann das Thermometer mit Ihrem Telefon gekoppelt werden, und die Messwerte werden in der mobilen App gespeichert. Mobile App: Sie können alle Daten direkt in der App verfolgen. So müssen Sie sich beispielsweise nicht mehr nachträglich an die Messwerte erinnern. Die App zeigt Ihnen alles in einer übersichtlichen Grafik. Teilen von Ergebnissen: Mit der App können Sie alle Ergebnisse jederzeit bei sich haben und sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Familie teilen.
Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 2x Micro-Batterie (inkl.) · Gewicht: 43 g · Weitere technische Daten: Messbereich - Sauerstoffsättigung 1 - 100% Messbereich - Herzfrequenz 0 - 250 Schläge pro Minute Messabweichung - Sauerstoffsättigung 70 - 100% SpOh2, ± 2% Messabweichung – Herzfrequenz 30 - 250 bpm, ± 2 Schläge pro Minute Abm. (LxBxH) 62 x 37 x 32 mm
Lieferumfang: Oximeter X5 BT,2× AAA-Batterien,Etui,Handschlaufe,Anleitung
Weitere Informationen: | | Marke: | truelife | Betriebsspannung (Details): | 2x Micro-Batterie (inkl.) | Gewicht: | 43 g | Produkt-Art: | Blutsauerstoff-Messgerät | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: truelife, TLOX5, Oximeter X5 BT |
| | |
| |