Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Rückschlagventil SL4-M5 -1 bis 8 bar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2615625-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10462500
EAN/GTIN:
     4064161224725
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
TRU COMPONENTS Rückschlagventil SL4-M5 -1 bis 8 bar 1 St.

Rückschlagventil SL4-M5

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 8 bar · Betriebsdruck (min.): -1 bar · Betriebstemperatur (min.): 0 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Rohr-Ø: 4 mm

Weitere Informationen:
Betriebsdruck-Bereich:
-1 bis 8 bar
Marke:
TRU COMPONENTS
Material:
Messing
Gewinde-Maß:
M5 x 0.8
Herst.-Teilenr.:
TC-10462500
Rohr-Ø:
4 mm
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Betriebsdruck (min.):
-1 bar
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
0 °C (min)
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Rückschlagventil
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil messing, heizungs rückschlagventil, TRU COMPONENTS, TC-10462500, SL4-M5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
540
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 4,87*
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 4,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.