Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2616480-BP Herst.-Nr.: MUZ9PS1 EAN/GTIN: 4242002968193 |
| |
|
|  |  |
 | Bosch Haushalt MUZ9PS1 Pommes-Frites-Schneider Edelstahl
Pommes-Frites-Scheibe
Zum Schneiden roher Kartoffeln für Pommes Frites oder von Gemüsestiften für Dips. Passend für den OptiMUM Durchlaufschnitzler
Pommes-Frites-Scheibe für die einfache und schnelle Zubereitung von selbstgemachten, frischen Pommes frites. Einfaches, schnelles und gleichmäßiges Schneiden von rohen Kartoffeln für selbstgemachte Pommes Frites. Dauerhaft gute, präzise Ergebnisse dank hochwertigem Edelstahl.
Ausstattung: Die Scheibe aus Edelstahl ist langlebig, lebensmittelecht, geschmacksneutral und einfach zu reinigen.
Technische Daten: Gewicht: 100 g · Herstellerfarbe: Edelstahl · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 162 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 162 mm
Lieferumfang: Bosch MUZ9PS1 Pommes-Frites-Scheibe,Anleitung.
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Produktabmessung, Höhe: | 23 mm | Produktabmessung, Länge: | 162 mm | Produktabmessung, Breite: | 162 mm | Material: | Edelstahl | Gewicht: | 100 g | Produkt-Art: | Pommes-Frites-Schneider |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gemüse-Stiftler, Gemüsestiftler, Pommes-Frites-Schneider, Pommes-Schneider, Pommesfritesschneider, Pommesschneider, Schnitzelwerk-Scheiben, gemüsehacker, Bosch Haushalt, MUZ9PS1, Küchemmaschine, Backhelfer |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 13 |  | € 5,95* | ab € 13,27* | € 15,93* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 13,47* | € 17,22* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 14,20* | € 18,23* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 14,43* | € 18,37* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 18,59* | € 23,94* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|