Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Schraubendreher-Set 9teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, T-Profil


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2616754-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7850262
EAN/GTIN:
     4064161227252
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
TOOLCRAFT Schraubendreher-Set 9teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,T-Profil

Präzisions-Schraubendreher-Satz 9tlg.

Für feine und filigrane Anwendungen in der Elektronik, Feinmechanik sowie im Hobby- und Modellbaubereich.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,T-Profil · Gewicht: 208 g · Klingenlänge: 50 mm · Material: Chrom-Nickel-Molybdän Stahl,ABS Kunststoff · Material-Eigenschaft: zähhart · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 9teilig · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm

Lieferumfang:
3x Schraubendreher Schlitz 2,0/2,4/3,0 mm
3x Kreuzschlitz PH 0/PH 00/PH 1
3x T-Profil T6/T8/T9
Aufbewahrungsbox

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 130 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
9teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | T-Profil
Material:
Chrom-Nickel-Molybdän Stahl | ABS Kunststoff
Material-Eigenschaft:
zähhart
Klingenlänge:
50 mm
Gewicht:
208 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
450
Frei Haus
ab € 18,50*
€ 27,54*
€ 4,00*
ab € 18,87*
€ 27,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,54*
€ 32,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,83*
€ 31,93
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,50*
€ 30,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,38*
€ 29,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,38*
€ 27,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,32*
€ 26,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,50*
€ 22,02
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.