Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSL Computer Mini PC Narrow Box Ultra HD Compact v5 Intel® Celeron® N5100 4 GB RAM 128 GB eMMC 512 GB SSD Intel UHD Gra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617042-BP
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     85392
EAN/GTIN:
     4061474166735
Suchbegriffe:
CSL Komplettsysteme
CSL Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
CSL Computer Mini PC Narrow Box Ultra HD Compact v5 Intel® Celeron® N5100 4 GB RAM 128 GB eMMC 512 GB SSD Intel UHD Graphics Win 11 Home 85392

CSL Computer Narrow Box Ultra HD Compact v5 Mini PC

Prozessor: Intel® Celeron® (N5100) (4 x )
Arbeitsspeicher: 4 GB DDR4-RAM
Speicher: 128 GB eMMC 512 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics
Betriebssystem: Windows® 11 Home

Mit der CSL Narrow Box Ultra HD Compact v5 / 512GB / Windows 11 Home präsentieren wir die fünfte Auflage unseres meistverkauften Mini-PCs. Die Narrow Box UHD Compact-Reihe zeichnet sich durch ihren absolut lautlosen und sehr energieeffizienten Betrieb sowie ihre ultrakompakte, platzsparende Bauform aus. Mit ihrer leistungsstarken Hardware ist die Narrow Box UHD Compact eine ideale Lösung für den Home Office-Einsatz, als 4K-Streamingbox für Ihr Wohnzimmer oder als Arbeitsplatz-PC in Büros, an Rezeptionen und in Showrooms.

Sie ermöglicht eine enorm komfortable Nutzung aller gängigen Office-Apps, schnelle Navigation im Netz und überzeugt mit erstklassiger Media-Wiedergabe in brillanter UHD 4K-Qualität. In der Narrow Box kommt moderne Solid-State-Speichertechnologie und ein hochwertiges, lautloses Passiv-Kühlsystem zum Einsatz, damit Sie jederzeit ungestört sind.

Als Prozessor ist eine schnelle Intel® N5100 QuadCore-CPU, die effiziente Arbeitsprozesse gewährleistet und mit ihrer integrierten Intel® UHD Grafikeinheit 4K-Streams und kleinere Online Games flüssig darstellt. Mit dem integrierten AC Dual Band WLAN (2,4 & 5 GHz) sind schnelle Drahtlos-Verbindungen in WiFi-Netzwerke möglich und Peripheriegeräte können einfach per Bluetooth® und USB 3.1 angebunden werden. Auf der 512 GB M.2 PCIe SSD ist Windows 11 Home bereits startfertig für Sie vorinstalliert. Zusätzlich kann die Speicherkapazität dieser Narrow Box mit einer microSD-Karte (max. 512 GB) nochmals vergrößert werden.

Ausstattung:
CPU: Intel® Celeron® N5100, 4× 2800 MHz Intel® Burst Frequenz
CPU-Kühler: passiver CPU-Kühler, lautlos
Boot SSD: 512 GB SSD, M.2 2242 PCI-Express NVMe (1600 MB/s lesen | 1500 MB/s schreiben)
Festplatte: 128 GB eMMC, SSD Speicher
Speicher: 4 GB DDR4-RAM
Grafik: Intel® UHD Graphics mit Intel® Quick Sync Video, 1× HDMI 2.0, 1× VGA
Mainboard: Mini-PC Mainboard, SoC, 3× USB 3.1, HDMI 2.0 Ausgang (Audio/Video), Micro-SD-CardReader (SDXC/SDHC, max. 512 GB), 1× Kopfhörer-Out, Bluetooth 4.2, 1× M.2 2242 NVMe/SATA
Netzwerk: 10/100/1000/2500 MBit/s Gigabit Ethernet LAN
WLAN: 867 MBit/s Wireless LAN, Intel® AC 7265, 802.11 a/b/g/n/ac WLAN, 2.4 GHz & 5 GHz Dual Band, Bluetooth 4.2
Sound: integrierter OnBoard 5.1 Controller, HD-Audio, 5.1 über HDMI, Stereo über Klinkenausgang
CardReader: Micro-SD CardReader für SD/SDHC/SDXC bis max. 512 GB
Gehäuse: Mini-PC Gehäuse, schwarz, 121 × 121 × 26 mm, mit Standfüßen, inkl. VESA Halterung
Netzteil: externes 12V / 2,5A Netzteil, lautlos
Extras: 2m HDMI Kabel
Betriebssystem: Windows 11 Home, 64Bit, vorinstalliert

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 3 x · Arbeitsspeicher (Titel): 4 GB RAM · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Home · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Home · Bluetooth Version: 4.2 · Festplatte 1 (Titel): 128 GB eMMC · Festplatte 1 Anschluss: eMMC · Festplatte 1 Kapazität: 128 GB · Festplatte 1 Typ: eMMC · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: Narrow Box Ultra HD Compact v5 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics · Produktabmessung, Breite: 121 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Tiefe: 121 mm · Prozessor: Intel® Celeron®N5100 · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: N5100 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 2.8 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),HDMI®,VGA,Kartenleser,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
inkl. Netzteil

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
121 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
121 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatte 1 (Titel):
128 GB eMMC
Festplatten Kapazität (Gesamt):
128 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 2.8 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Marke:
CSL Computer
Festplatte 1 Anschluss:
eMMC
Festplatte 1 Kapazität:
128 GB
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
3 x
Separater Grafikadapter:
Nein
Festplatte 1 Typ:
eMMC
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) | HDMI® | VGA | Kartenleser | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) | Bluetooth®
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 11 Home
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Home
Prozessor:
Intel® Celeron®N5100
Prozessor / Taktfrequenz:
2.8 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Modell PCs:
Narrow Box Ultra HD Compact v5
On-Board Grafikadapter (Modell):
UHD Graphics
Prozessor / Model:
N5100
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplettsysteme ssd 512 gb, csl komplettsysteme, CSL Computer, 85392, Narrow Box Ultra HD Compact v5, HTPC, PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 251,56*
€ 283,69*
Frei Haus
ab € 252,22*
€ 283,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,69*
€ 337,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,72*
€ 335,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,65*
€ 326,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,45*
€ 321,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,56*
€ 299,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.