Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTA-CLIP KDS-DE 10-11 BK Dichtelement Thermoplastisches Elastomer Schwarz 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617420-BP
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28530.4
EAN/GTIN:
     4044211210960
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
CONTA-CLIP KDS-DE 10-11 BK Dichtelement Thermoplastisches Elastomer Schwarz 10 St.

Dichtelement

Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 11 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Technische Daten:
Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Thermoplastisches Elastomer · Material-Eigenschaft: silikonfrei · Produktabmessung, Breite: 20.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.7 mm · Produktabmessung, Länge: 20.3 mm · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Anzahl der Leitungen: 1
Brennbarkeitsklasse UL 94: HB
DIN: Zugentlastung in Anlehnung an DIN EN 62444
Kabeldurchmesser max.: 11 mm
Kabeldurchmesser min.: 10 mm
Montageart: Stecken
RAL: 9005
UV-stabilisiert: Ja
Zugentlastung : Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 20.3 x 20.3 x 17.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
17.7 mm
Produktabmessung, Länge:
20.3 mm
Produktabmessung, Breite:
20.3 mm
Marke:
CONTA-CLIP
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP66
Material:
Thermoplastisches Elastomer
Material-Eigenschaft:
silikonfrei
Herst.-Teilenr.:
28530.4
Typ (Hersteller-Typ):
KDS-DE 10-11 BK
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Dichtelement
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: CONTA-CLIP, 28530.4, KDS-DE 10-11 BK, Würgenippel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
88
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,59*
€ 2,55*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,54*
€ 3,75*
Lager 102
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,643*
€ 3,762*
6 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 58,24*
€ 75,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,762*
€ 4,47678
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,652*
€ 4,34588
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,512*
€ 4,17928
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,254*
€ 3,87226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,203*
€ 3,81157
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,643*
€ 3,14517
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.