Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTA-CLIP KDS-DE 10-11 BK Dichtelement Thermoplastisches Elastomer Schwarz 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X941572
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28530.4
EAN/GTIN:
     4044211210960
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 11 mm, IP66, Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
17.7 mm
Länge:
20.3 mm
Breite:
20.3 mm
Schutzart:
IP66
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
28530.4
Typ:
KDS-DE 10-11 BK
Halogenfrei:
Ja
Material:
Thermoplastisches Elastomer
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
silikonfrei
Kategorie:
Dichtelement
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Dichtelement
Weitere Suchbegriffe: CONTA-CLIP, KDS-DE 10-11 BK, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
1
€ 5,99*
ab € 1,58*
€ 2,55*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 2,54*
€ 3,75*
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 2,643*
€ 3,762*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,503*
€ 4,16857
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,347*
€ 3,98293
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,247*
€ 3,86393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.