| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2617454-BP Herst.-Nr.: 28555.4 EAN/GTIN: 4044211215620 |
| |
|
| | |
| CONTA-CLIP KDS-DE 2X4-5 BK Dichtelement Thermoplastisches Elastomer Schwarz 10 St.
Dichtelement
Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66, Farbe: Schwarz
Technische Daten: Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Thermoplastisches Elastomer · Material-Eigenschaft: silikonfrei · Produktabmessung, Breite: 20.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.7 mm · Produktabmessung, Länge: 20.3 mm · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Anzahl der Leitungen: 2 Brennbarkeitsklasse UL 94: HB DIN: Zugentlastung in Anlehnung an DIN EN 62444 Kabeldurchmesser max.: 5 mm Kabeldurchmesser min.: 4 mm Montageart: Stecken RAL: 9005 UV-stabilisiert: Ja Zugentlastung : Ja
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 20.3 x 20.3 x 17.7 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 17.7 mm | Produktabmessung, Länge: | 20.3 mm | Produktabmessung, Breite: | 20.3 mm | Marke: | CONTA-CLIP | Halogenfrei: | Ja | Schutzart: | IP66 | Material: | Thermoplastisches Elastomer | Material-Eigenschaft: | silikonfrei | Herst.-Teilenr.: | 28555.4 | Typ (Hersteller-Typ): | KDS-DE 2X4-5 BK | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +120 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Dichtelement | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CONTA-CLIP, 28555.4, KDS-DE 2X4-5 BK, Würgenippel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,77* | € 2,81* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 2,452* | € 3,829* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 2,719* | € 3,841* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|