Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTA-CLIP KDS-DE 2X4-5 BK Dichtelement Thermoplastisches Elastomer Schwarz 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X941312
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28555.4
EAN/GTIN:
     4044211215620
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66, Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
17.7 mm
Länge:
20.3 mm
Breite:
20.3 mm
Schutzart:
IP66
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
28555.4
Typ:
KDS-DE 2X4-5 BK
Halogenfrei:
Ja
Material:
Thermoplastisches Elastomer
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
silikonfrei
Kategorie:
Dichtelement
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Dichtelement
Weitere Suchbegriffe: CONTA-CLIP, KDS-DE 2X4-5 BK, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
1
€ 5,99*
ab € 1,77*
€ 2,81*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 2,452*
€ 3,829*
1 Tag
20
10
Frei Haus
ab € 2,719*
€ 3,841*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,829*
€ 4,55651
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,659*
€ 4,35421
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,434*
€ 4,08646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,324*
€ 3,95556
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,222*
€ 3,83418
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,952*
€ 3,51288
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,452*
€ 2,91788
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.