Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTA-CLIP 28620.4 KDS-GM 50 BK Gegenmutter M50 Polyamid 6.6 Schwarz 5 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617469-BP
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28620.4
EAN/GTIN:
     4044211209032
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m50 pa
gegenmutter
CONTA-CLIP KDS-GM 50 BK Gegenmutter M50 Polyamid 6.6 Schwarz 5 St.

Geteilte Gegenmutter

Geteilte Gegenmutter, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Farbe: Schwarz

Technische Daten:
Größe (Gewinde): M50 · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid 6.6 · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 67 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 58 mm · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0
Silikonfrei: Ja
RAL: 9005
Aufbauhöhe: 7 mm
Glasfaserverstärkt: Ja
Gewindesteigung: 1.5 mm
Gewindelänge (L): 7 mm
Drehmoment der Gegenmutter: 7 Nm
Sechskant Eckmaß: 67 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 67 x 67 x 7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
67 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Marke:
CONTA-CLIP
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid 6.6
Größe (Gewinde):
M50
Herst.-Teilenr.:
28620.4
Typ (Hersteller-Typ):
KDS-GM 50 BK
Schlüsselweite (Metrisch):
58 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m50, CONTA-CLIP, 28620.4, KDS-GM 50 BK
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 3,60*
€ 5,46*
5
€ 4,00*
ab € 3,106*
€ 7,394*
Lager 102
15
5
Frei Haus
ab € 5,106*
€ 7,426*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,426*
€ 8,83694
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,076*
€ 8,42044
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,796*
€ 8,08724
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,252*
€ 7,43988
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,194*
€ 7,37086
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,096*
€ 7,25424
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,106*
€ 6,07614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.