Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTA-CLIP 28620.4 KDS-GM 50 BK Gegenmutter M50 Polyamid 6.6 Schwarz 5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X941802
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28620.4
EAN/GTIN:
     4044211209032
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m50 pa
gegenmutter
Geteilte Gegenmutter, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Länge:
67 mm
Breite:
67 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
28620.4
Typ:
KDS-GM 50 BK
Temperaturbereich:
-40 - +120 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schlüsselweite (Metrisch):
58 mm
Kategorie:
Gegenmutter
Größe:
M50
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m50, CONTA-CLIP, KDS-GM 50 BK
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 3,61*
€ 5,47*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 3,106*
€ 7,404*
2 Tage
15
5
Frei Haus
ab € 5,116*
€ 7,436*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,404*
€ 8,81076
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,144*
€ 8,50136
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,834*
€ 8,13246
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,336*
€ 5,15984
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,126*
€ 4,90994
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,004*
€ 4,76476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,796*
€ 4,51724
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,106*
€ 3,69614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.