Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RYGHT ALTO USB-Plattenspieler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617584-BP
Hersteller:
     RYGHT
Herst.-Nr.:
     R481870
EAN/GTIN:
     3760206481870
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler
RYGHT ALTO USB-Plattenspieler Schwarz

RYGHT ALTO USB-Plattenspieler

Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): 5 V/DC · Drehzahl (LOV): 33 1/3, 45 U/min · Gewicht: 7.25 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Plattenspieler-Besonderheiten: Bluetooth,eingebauter Lautsprecher,inkl. Haube · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 687 mm · Produktabmessung, Länge: 354 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),SD,USB-A · Weitere technische Daten: Bluetooth® Version: 4.2 · Bluetooth® Reichweite: 10 m · Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz · Schalldruckpegel: 86 dB · Impedanz: 4 Ω · Kabellänge: 1 m · Wiedergabe von: MP3,Schallplatte

Lieferumfang:
RYGHT ALTO USB-Plattenspieler,45 U/min Adapter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
687 mm
Produktabmessung, Länge:
354 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Marke:
RYGHT
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | SD | USB-A
Plattenspieler-Besonderheiten:
Bluetooth | eingebauter Lautsprecher | inkl. Haube
Wiedergabe von:
MP3 | Schallplatte
Drehzahl (LOV):
33 1/3|ツ| 45 U/min
Betriebsspannung (LOV):
5 V/DC
Gewicht:
7.25 kg
Produkt-Art:
USB-Plattenspieler
Weitere Suchbegriffe: RYGHT, R481870, ALTO, Schallplatten-Spieler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 249,31*
€ 283,35*
Frei Haus
ab € 202,78*
€ 283,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,35*
€ 337,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,37*
€ 332,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,62*
€ 322,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,20*
€ 316,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,31*
€ 296,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.