Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RYGHT ALTO USB-Plattenspieler Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617585-BP
Hersteller:
     RYGHT
Herst.-Nr.:
     R481894
EAN/GTIN:
     3760206481894
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler
RYGHT ALTO USB-Plattenspieler Weiß

RYGHT ALTO USB-Plattenspieler

VINYL-PLATTENSPIELER & LAUTSPRECHER AUF HOLZFÜSSEN (Retro Look)
Inspiriert vom skandinavischen Design ermöglichen Ihnen der ALTO Lautsprecher und der Vinyl-Plattenspieler den Genuss Ihrer besten Schallplatten. Er passt perfekt in Ihre Wohnung! Die kabellosen Lautsprecher sind im Gerät integriert.

33, 45 UND 78 U/MIN
Mi33, 45 und 78 U/mint den Modi können Sie Musik von all Ihren Schallplatten hören. Im Lieferumfang des Lautsprechers ist ein 45tr-Adapterenthalten.

VINYLE & BLUETOOTH
Neben der Wiedergabe Ihrer Schallplatten können Sie Ihr Smartphone mit dem ALTO-Lautsprecher verbinden und Ihre Musik drahtlos hören.

PORT USB, CARTE SD & HACK 3.5MM
Neben der Wiedergabe per Bluetooth und Schallplatten, können Sie auch einen USB-Stick oder eine SD-Karte anschließen um Musik abzuspielen.

KLARER & AUSGEWOGENER STEREO-KLANG
Der ALTO-Lautsprecher verfügt über zwei große Membrane, die einen hochwertigen, klaren und ausgewogenen Stereoklang liefern.

EINFACHE STEUERUNG
Drehen Sie den Knopf, um den Lautsprecher einzuschalten und die Lautstärke zu ändern. Mit den Tasten auf der Vorderseite können Sie Titel wechseln und pausieren. Beim Anhalten stoppt die Drehscheibe automatisch.

Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): 5 V/DC · Drehzahl (LOV): 33 1/3, 45 U/min · Gewicht: 7.25 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Plattenspieler-Besonderheiten: Bluetooth,eingebauter Lautsprecher,inkl. Haube · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 687 mm · Produktabmessung, Länge: 354 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),SD,USB-A · Weitere technische Daten: Bluetooth® Version: 4.2 · Bluetooth® Reichweite: 10 m · Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz · Schalldruckpegel: 86 dB · Impedanz: 4 Ω · Kabellänge: 1 m · Wiedergabe von: MP3,Schallplatte

Lieferumfang:
RYGHT ALTO USB-Plattenspieler,45 U/min Adapter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
687 mm
Produktabmessung, Länge:
354 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Marke:
RYGHT
Farbe:
weiß
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | SD | USB-A
Plattenspieler-Besonderheiten:
Bluetooth | eingebauter Lautsprecher | inkl. Haube
Wiedergabe von:
MP3 | Schallplatte
Drehzahl (LOV):
33 1/3|ツ| 45 U/min
Betriebsspannung (LOV):
5 V/DC
Gewicht:
7.25 kg
Produkt-Art:
USB-Plattenspieler
Weitere Suchbegriffe: RYGHT, R481894, ALTO, Schallplatten-Spieler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 141,39*
€ 176,06*
Frei Haus
ab € 128,13*
€ 180,15*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 371,96*
€ 432,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,72*
€ 203,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.