Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2617771-BP Herst.-Nr.: 39695 EAN/GTIN: 4009803396958 |
| |
|
| | |
| Revell Masking Tape 10 m x 10 mm
Masking Tape 10mm
Sauberes Abkleben von Flächen die beim Bemalen ausgespart werden sollen. Besonders gute Haftung und leichte Handhabung.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m
Lieferumfang: Masking Tape 10mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 10 m x 10 mm | Produktabmessung, Länge: | 10 m | Produktabmessung, Breite: | 10 mm | Marke: | Revell | Produkt-Art: | Masking Tape |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Deko-Tape, Masking Tape, Motiv-Klebeband, Washi Tape, abdeckband 10mm, deko tape, kreppband 10m, Revell, 39695 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,23* | € 4,52* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,76* | € 4,53* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,37* | € 23,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|