Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barco ClickShare USB-C™ Button Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618010-BP
Hersteller:
     Barco
Herst.-Nr.:
     R9861600D01C
EAN/GTIN:
     5415334026018
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Kabelloses Präsentationssystem
Laptop Webcam
Barco ClickShare USB-C™ Button Sender

Barco Clickshare USB-C™ Button für C + CX Serie

Teilen Sie Inhalte spielend leicht
WPA2-PSK im Standalone-Modus
WPA2-PSK oder IEEE 802.1X im Netzwerkintegrationsmodus
Frequenzband 2.4 Ghz und 5 GHz
Drahtloses Übertragungsprotokoll IEEE 802.11 a/b/g/n

Drahtlose USB-C™-Taste zum Starten drahtloser Konferenzen und zur gemeinsamen Nutzung von Inhalten.

Mit der bekanntesten Komponente unserer drahtlosen Kollaborationslösung bekommt der ClickShare Button den bestimmten „Klick“. Schließen Sie eines dieser USB-Geräte an Ihren Laptop an, starten Sie die Anwendung, klicken Sie auf den Button und schon sind Sie bereit, Ihre Inhalte mithilfe der AV-Technik im Meetingraum zu teilen. Der Button ist mit USB-C™-Anschluss erhältlich.

Um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte auf dem richtigen Screen angezeigt werden, wird jeder ClickShare Button mit einer ClickShare Base Unit gekoppelt. Der Koppelungsvorgang ist schnell und einfach, sodass ClickShare Buttons problemlos meetingraumübergreifend übertragen werden können. Es können mehrere ClickShare Buttons mit der ClickShare Base Unit gekoppelt werden und je nach Base Unit können Inhalte mit bis zu acht Personen auf dem Screen gleichzeitig geteilt werden.

Die Möglichkeit einen USB-C™- oder einen regulären Button zu nutzen, macht ClickShare zum Hit bei jedem Meeting, da es mit jedem Laptop funktioniert und ein hervorragendes Benutzererlebnis in jeder Art Meetingraum ermöglicht. Bei Verwendung eines USB-C™-an-USB-A-Adapters kompatibel mit jedem USB-A-Ausgang.

Ausstattung:
Gewicht: 0.5 kg · Farbe: Schwarz · Fernbedienung: Nein · Anzahl Buttons: 1 · Button Anschlüsse: USB-C™ · Produkthöhe: 1.63 cm · Produktbreite: 7 cm · Produkttiefe: 16.25 cm · Produkttyp: Wireless Presentation

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): USB-C®

Lieferumfang:
Barco Clickshare USB-C™ Button für C + CX Serie

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Barco
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
USB-C®
Produkt-Art:
Sender
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,71*
€ 185,41*
€ 3,50*
ab € 153,86*
€ 185,42*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 169,94*
€ 201,84*
€ 4,50*
ab € 174,26*
€ 206,02*
2 Tage
12
€ 9,50*
ab € 187,35*
€ 218,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,84*
€ 240,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,48*
€ 235,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,45*
€ 226,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,03*
€ 217,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
12.03.2995
ab € 16,48*
Zubehör
VALUE
12.99.2998
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.