Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 150.4490 Akku-Werkstattleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618083-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.4490
EAN/GTIN:
     4042146862711
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
KS Tools 150.4490 Akku-Werkstattleuchte

Mobile Werkstatt-Handlampe, knickbar, 550 Lumen

Ausstattung:
ideal für netzunabhängiges Arbeiten
10 Watt COB LED + 1 x 5 Watt LED Kopflicht
stufenlos dimmbar
mit USB Power Bank Funktion (Laden von externen Geräten)
Wärmeabfuhr durch Kühlrippen an der Rückseite
mit Kontroll-LED zur Entladungskontrolle
360° knickbarer, magnetischer Ständer
inklusive automatisch abschaltbarer Ladestation
wahlweise direktes Laden an Lampe
inklusive USB-C-Ladekabel
mit Gürtelclip und Haken
spritzwassergeschützt nach IP64
absolut schlagfest
3 Stunden Ladedauer
3,5 Stunden Leuchtdauer
Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
Gehäusekörper überzogen mit hochwertigem Gummi

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Dimmbar: Ja · Gewicht: 260 g · Leistung: 10 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 550 lm · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 198 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 198 x 64 x 34 mm
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Länge:
198 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
KS Tools
Leuchtmittel-Typ:
LED
Dimmbar:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom Gesamt:
550 lm
Leistung:
10 W
Gewicht:
260 g
Produkt-Art:
Akku-Werkstattleuchte
Weitere Suchbegriffe: Stablampe, Stableuchte, ks tools akku handlampe, handlampe akku, handlampe, KS Tools, 150.4490
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5221
€ 19,90*
ab € 20,96*
€ 28,57*
€ 4,90*
ab € 23,28*
€ 32,63*
7 Tage
10508
€ 4,95*
ab € 24,03*
€ 32,69*
€ 4,00*
ab € 24,53*
€ 33,23*
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 26,46*
€ 35,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.