Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 150.4495 Akku-Werkstattleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618085-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.4495
EAN/GTIN:
     4042146826027
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
KS Tools 150.4495 Akku-Werkstattleuchte

Mobile Werkstatt-Handlampe, knickbar, 3 Watt COB LED

Ausstattung:
ideal für netzunabhängiges Arbeiten
3 Watt COB LED + 1 x LED Kopflicht
Gehäusekörper überzogen mit hochwertigem Gummi
spritzwassergeschützt nach IP20
schlagfest
180° knickbarer, magnetischer Ständer
mit Gürtelclip und Haken
inklusive Micro USB zum Laden
2,5 Stunden Ladedauer
3,5 Stunden Leuchtdauer
Gehäuse aus robustem ABS-Kunststoff

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung (Details): 3.7 V · Dimmbar: Ja · Gewicht: 132 g · Leistung: 3 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 150 lm · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Weitere technische Daten: Akkuspannung und Kapazität: 3,7 V / 1200 mAh
Akkutechnologie: Lithium-Ionen
Betriebstemperatur: -17° / +55°
Breite in mm: 40.0 mm
Funktions-Attribut 1: schlagfest
Funktions-Attribut 2: spritzwassergeschützt
Gesamtlänge mm: 155.0 mm
Gewicht [g]: 132 g
Hauptleuchtmittel: LED
Höhe in mm: 20.0 mm
Leistung Watt: 3 Watt
Leuchtdauer max: 3.5 Std.
Lichtquelle: 3 Watt COB LED +1 x LED Kopflicht
Lichtstrom: 150 / 60 Lumen
Spritzwasserschutz: IP20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 155 x 40 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
KS Tools
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Dimmbar:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom Gesamt:
150 lm
Leistung:
3 W
Betriebsspannung (Details):
3.7 V
Gewicht:
132 g
Produkt-Art:
Akku-Werkstattleuchte
Weitere Suchbegriffe: Stablampe, Stableuchte, led akku stablampe ip20, handlampe akku, handlampe, KS Tools, 150.4495
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7849
1
€ 19,90*
ab € 8,84*
€ 12,56*
1
€ 5,90*
ab € 9,68*
€ 14,23*
7 Tage
12573
1
€ 4,95*
ab € 10,18*
€ 14,31*
1
€ 4,00*
ab € 10,35*
€ 14,54*
Lager 102
55
1
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 17,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.