Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 800.0920 800.0920 Anti-Rutschmatte (L x B) 10000 mm x 600 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618244-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     800.0920
EAN/GTIN:
     4042146226391
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
KS Tools 800.0920 KS Tools 800.0920 Anti-Rutsch-Matte (L x B) 10000 mm x 600 mm (L x B) 10000 mm x 600 mm

KS Tools 800.0920 Anti-Rutsch-Matte (L x B) 10000 mm x 600 mm

Ausstattung:
Stärke 3 mm
Rohling zum Selbstzuschneiden

Technische Daten:
Gewicht: 2500 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Länge: 10000 mm · Weitere technische Daten: Breite B: 600 mm
Funktions-Attribut 1: Öl- und Chemikalienbeständig
Gesamtlänge L in mm: 10000 mm
Gewicht [g]: 2500 g
Material1: PE-Schaumstoffeinlage

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 10000 mm x 600 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
10000 mm
Produktabmessung, Breite:
600 mm
Marke:
KS Tools
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2500 g
Produkt-Art:
Anti-Rutschmatte
Weitere Suchbegriffe: anti-rutschmatte l.10000xb.600mm, anti rutsch-matte, anti-rutsch-matte black, KS Tools, 800.0920, bodenmatten, gummimatten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
257
€ 19,90*
ab € 27,40*
€ 36,41*
7 Tage
261
€ 4,95*
ab € 31,63*
€ 41,77*
€ 4,00*
ab € 32,25*
€ 42,91*
€ 4,90*
ab € 32,93*
€ 44,75*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 43,44*
€ 57,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.