Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 891.0003 Werkzeugtruhe (L x B x H) 508 x 303 x 255 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618249-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     891.0003
EAN/GTIN:
     4042146135693
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugtruhe
werkstattwagen ks tools
KS Tools 891.0003 Werkzeugtruhe (L x B x H) 508 x 303 x 255 mm

Werkzeugtruhe

Ausstattung:
stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke - verwindungssteif
hohe Standsicherheit
Zentralverriegelung aller Schubladen durch Deckelöffnung und Deckelschließung
Deckelverriegelung durch Zylinderschloss
mit integriertem Staufach im Deckel
oberes Einlegefachmaß: 515 mm x 250 mm x 55 mm
kugelgelagerte Schubladenführung
Schubladen mit 90% Auszug
Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
durchgehende Griffleisten mit 2,5 mm starkem verchromten Stahl
gute Übersicht durch Beschriftungsmöglichkeit der Einzelschubladen
inklusive auswechselbaren Papierstreifen in der Griffleiste

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Schubladen: 3 · Gewicht: 11680 g · Herstellerfarbe: Rot · Material: Stahlblech · Produktabmessung, Breite: 303 mm · Produktabmessung, Höhe: 255 mm · Produktabmessung, Länge: 508 mm · Weitere technische Daten: Anzahl Schubladen gesamt: 3
Belastbarkeit je Schublade: 10 kg
Breite B: 260.0 mm
Farbe: rot
Funktions-Attribut 1: abschließbar
Funktions-Attribut 2: zentral verschliessbar
Gesamtlänge L in mm: 520.0 mm
Gesamttragkraft kg: 50 kg
Gewicht [g]: 11680 g
Höhe H: 302.0 mm
Material1: Stahlblech
Schubladen-Attribute2: Schubladenführung kugelgelagert
Schubladen-Attribute3: Schublade 100% ausziehbar
Schubladeninnenmaß: 445 mm x 220 mm x 40 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 508 x 303 x 255 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
255 mm
Produktabmessung, Länge:
508 mm
Produktabmessung, Breite:
303 mm
Marke:
KS Tools
Anzahl Schubladen:
3
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Stahlblech
Gewicht:
11680 g
Produkt-Art:
Ablagebox
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, KS Tools, 891.0003, arbeitstische, arbeitstisch, arbeitsplatte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
242
€ 4,90*
ab € 156,33*
€ 188,20*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,71*
€ 214,48*
7 Tage
242
Frei Haus
ab € 180,32*
€ 216,50*
Frei Haus
ab € 183,86*
€ 220,00*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 226,91*
€ 267,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,85*
€ 318,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,17*
€ 315,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,73*
€ 295,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,99*
€ 283,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,91*
€ 270,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.