Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change TE-AP 18/26 Li - Solo Akku-Multisäge 4326290 ohne Akku, ohne Ladegerät 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618465-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4326290
EAN/GTIN:
     4006825660012
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Einhell Power X-Change TE-AP 18/26 Li - Solo Akku-Multisäge 4326290 ohne Akku,ohne Ladegerät 18 V

Akku-Universalsäge TE-AP 18/26 Li - Solo

Mitglied der Power X-Change Familie
Vibrationsarmes Arbeiten
Verstellbarer Sägeschuh
Werkzeugloser Sägeblattwechsel

Die Akku-Universalsäge TE-AP 18/26 Li ist vielseitig einsetzbar, ob in der Werkstatt, im Garten oder auf der Baustelle. Dank Mitglied der Power X-Change-Systemfamilie, lassen sich die PXC-Akkus in mehr als 200 Einhell-Geräten verwenden. Kabellose Freiheit ist damit garantiert. Durch die Anti-Vibration Funktion sind auch längere Einsätze ergonomisch und angenehm, die Universalsäge ermöglicht vibrationsarmes Arbeiten. Der Sägeschuh ist verstellbar. So lässt sich das Sägeblatt optimal ausnutzen. Die Schnittiefe in Holz beträgt 180 mm, in Stahl bis zu 12 mm. Der Sägeblattwechsel erfolgt werkzeuglos für eine schnelle Anwendung.

Ausstattung:
Ergonomisches Handling dank Softgripflächen
Vibrationsarmes Arbeiten dank Anti-Vibration Funktion
Verstellbarer Sägeschuh für optimale Sägeblattausnutzung
Werkzeugloser Sägeblattwechsel für die schnelle Anwendung

Technische Daten:
Akkuspannung: 18 V · Betriebsspannung: 18 V · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku,ohne Ladegerät · Gewicht: 2.14 kg · Hubhöhe (max.): 26 mm · Hubzahl (max.): 2600 /min · Schnitttiefe max. (Holz): 180 mm · Schnitttiefe max. (Kunststoff): 20 mm · Schnitttiefe max. (Metall): 12 mm

Lieferumfang:
Inkl. Sägeblatt für Holz

Hinweis:
Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Einhell
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku | ohne Ladegerät
Akkuspannung:
18 V
Schnitttiefe max. (Metall):
12 mm
Schnitttiefe max. (Kunststoff):
20 mm
Schnitttiefe max. (Holz):
180 mm
Hubzahl (max.):
2600 /min
Betriebsspannung:
18 V
Hubhöhe (max.):
26 mm
Gewicht:
2.14 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku-Multisäge
Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, Uniladegerät, Universalladegerät, akku-säbelsäge gsa 18 v-li, akku fuchsschwanz, akku-säbelsäge gsa 18v, Einhell, 4326290, Power X-Change TE-AP 18/26 Li - Solo, Elektro-säge, Reciprosäge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 65,94*
€ 83,58*
€ 4,00*
ab € 67,66*
€ 86,61*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 79,96*
€ 101,00*
€ 3,50*
ab € 82,02*
€ 102,12*
€ 6,90*
ab € 87,41*
€ 108,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 60,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.