Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-PW 610 Compact (Pn) 4138965 Druckluft-Schlagschrauber Werkzeugaufnahme: 1/2" (12.5 mm) Außenvierkant Drehmome


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618492-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4138965
EAN/GTIN:
     4006825660630
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
Einhell TC-PW 610 Compact (Pn) 4138965 Druckluft-Schlagschrauber Werkzeugaufnahme: 1/2" (12.5 mm) Außenvierkant Drehmoment (max.): 610 Nm

Druckluft-Schlagschrauber (Pn) TC-PW 610 Compact

Max. Drehmoment von 610 Nm
Für anspruchsvolle Aufgaben geeignet
12,5 mm (1/2" -Vierkantantrieb
Kompakte Bauweise

Der Druckluft-Schlagschrauber TC-PW 610 Compact erweist sich mit 6.3 bar maximalem Arbeitsdruck gerade in der Übergangszeit, im Frühling und Herbst, als unverzichtbarer Helfer in der Garage und der Werkstatt. Der kräftige Schlagschrauber mit einem maximalen Drehmoment von 610 Nm ist eine wahre Stütze beim Wechseln von Autoreifen. Dank der hohen Leistung ist der Schlagschrauber auch für anspruchsvolle Aufgaben geeignet. Die kompakte Bauweise des Schlagschraubers ist optimal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, zudem ist eine angenehme Handhabung durch das geringe Produktgewicht gewährleistet, auch bei langwierigen Arbeiten. Die einhändige Bedienung ist durch die ergonomische Links-/Rechtsumschaltung möglich. Ausgerüstet ist der Druckluft-Schlagschrauber mit Links- (einstufig) und Rechtslauf (dreistufig). Der rutschfeste, gummierte Griff ermöglicht ein sicheres Arbeiten. Der Schlagschrauber verfügt über einen 1/2"-Vierkantantrieb, die beste Performance liefert er ab einem Schlauchinnendurchmesser von 9 mm. Die Lieferung erfolgt inklusive 3 Stecknüssen mit Kunststoffhülse in den Größen 17/19/21 mm, 1 Ölfläschchen, 1 Stecknippel und 10 m Gewindedichtband im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer.

Ausstattung:
Kräftiger Schlagschrauber mit einem max. Drehmoment von 610 Nm
Dank der hohen Leistung auch für anspruchsvolle Aufgaben geeignet
Der Schlagschrauber verfügt über einen 12,5 mm (1/2") Vierkantantrieb
Kompakte Bauweise für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 8 bar · Drehmoment (max.): 610 Nm · Drehzahl (max.): 9000 U/min · Luftverbrauch: 142 l/min · Weitere technische Daten: Arbeitsbereich (max. Gewindegröße): M18 · Werkzeugaufnahme: 1/2" (12.5 mm) Außenvierkant

Lieferumfang:
Inkl. BMC,3 Schlagschraubersteckschlüssel (17,19,21 mm),Leere Ölflasche,Stecknippel mit Teflonband (europäische Form),Teflondichtband (10 m)

Weitere Informationen:
Marke:
Einhell
Werkzeugaufnahme:
1/2" (12.5 mm) Außenvierkant
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Drehmoment (max.):
610 Nm
Luftverbrauch:
142 l/min
Drehzahl (max.):
9000 U/min
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Druckluft-Schlagschrauber
Weitere Suchbegriffe: Einhell, 4138965, TC-PW 610 Compact (Pn), druckluftschrauber, pneumatik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,97*
€ 148,25*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,43*
€ 148,26*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,97*
€ 232,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,26*
€ 176,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,17*
€ 170,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.