Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Chem INR 18650 M29 Spezial-Akku 18650 hochstromfähig Li-Ion 3.7 V 2850 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618515-BP
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     INR18650M29
EAN/GTIN:
     4064161230078
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
LG Chem INR 18650 M29 Spezial-Akku 18650 hochstromfähig Li-Ion 3.7 V 2850 mAh

LG Li-Ion INR18650 M29 3,67V 2850mAh

Kapazität 2850 mAh
Entladestrom max. 10 A

Leistungsstarker Akku für Industrielösungen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: 18650 · Dauerentladestrom: 6 A · Entladeschlussspannung: 2.5 V · Entladestrom (max.): 10 A · Gewicht: 45 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 2850 mAh · Ladespannung (max.): 4.2 V · Ladestrom (max.): 2750 mAh · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Ø: 18.5 mm · Spannung: 3.7 V · Spezialakku-Besonderheiten: hochstromfähig · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Ladung nach CC-CV-Kennlinie · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
18650
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 18.5 mm x 65 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2850 mAh
Produktabmessung, Ø:
18.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Marke:
LG Chem
Ladestrom (max.):
2750 mAh
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Spezialakku-Besonderheiten:
hochstromfähig
Typ (Hersteller-Typ):
INR 18650 M29
Entladestrom (max.):
10 A
Entladeschlussspannung:
2.5 V
Ladespannung (max.):
4.2 V
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Dauerentladestrom:
6 A
Spannung:
3.7 V
Gewicht:
45 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, li-ion-akku 3,7v, li-ion akku, 18650 akku lg, LG Chem, INR18650M29, INR 18650 M29, Lithium Akku, Spezialgrößen Lithium
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 4,73*
€ 8,67*
Lager 102
71
1
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 10,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.