Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,67V; 2850mAh; Ø18,3x65mm; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,67V; 2850mAh; Ø18,3x65mm; 10A
Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,67V; 2850mAh; Ø18,3x65mm; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-INR18650-M29
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     INR18650 M29
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Hersteller: LG CHEM
Nennspannung: 3,67V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø18,3x65mm
Maximalstrom: 10A
Größe der Zelle: MR18650;18650
Akku-Typ: Li-Ion
Fassungsvermögen: 2850mAh
Caractéristiques des batteries: hohe Stromeffizienz
Achtung!: Produkt nur für Fachleute, nicht für Verbraucher bestimmt. Die Zellen haben keine Absicherungen. Bei unsachgemäßer Verwendung können sie auslaufen, Hitze abgeben, Feuer fangen oder sogar explodieren.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 4,75*
€ 8,07*
1 Tag
46
1
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 10,30*
6 Tage
54
1
€ 6,99*
ab € 21,30*
€ 30,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.