Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Primus 75 Maschinenschraubstock 20392 Backenbreite: 75 mm Spann-Weite (max.): 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618964-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     20392
EAN/GTIN:
     4006274203921
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
Parallel-Schraubstock
Proxxon Primus 75 Maschinenschraubstock 20392 Backenbreite: 75 mm Spann-Weite (max.): 65 mm

Prismen-Maschinenschraubstock Primus 75

Der Prismen-Maschinenschraubstock Primus 75 von PROXXON. Leichtgängig. Mit exakter Backenführung. Grundkörper aus Spezialguss mit CNC-bearbeiteten Führungen. Auswechselbare Spannbacken. Plangefräste Auflagefläche. Spindeln mit gerolltem Trapezgewinde für Leichtgängigkeit auch bei hoher Axiallast. Backenbreite 75 mm. Spannweite 65 mm. Abstand von Langloch-Mitte bis Langloch-Mitte 100 mm. Langlöcher 80 x 11 mm.

Ausstattung:
Leichtgängig auch bei hoher Axiallast · Auswechselbare Spannbacken · Backenbreite 75 mm, Spannweite 65 mm.

Technische Daten:
Backenbreite: 75 mm · Gewicht: 2.5 kg · Spann-Weite (max.): 65 mm · Weitere technische Daten: Abstand von Langloch-Mitte bis Langloch-Mitte: 100 mm
Langlöcher: 80 x 11 mm

Lieferumfang:
Prismen-Maschinenschraubstock Primus 75

Weitere Informationen:
Marke:
Proxxon
Backenbreite:
75 mm
Spann-Weite (max.):
65 mm
Gewicht:
2.5 kg
Produkt-Art:
Maschinenschraubstock
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,47*
€ 60,50*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 45,48*
€ 60,51*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 47,41*
€ 62,89*
Frei Haus
ab € 50,24*
€ 65,32*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 50,13*
€ 65,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
28124
ab € 322,55*
Zubehör
Proxxon
20 150
ab € 129,49*
Zubehör
Proxxon
20 000
ab € 146,66*
Zubehör
Proxxon
20394
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.