Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot BFB 2000 Bohrständer Arbeitshöhe (max.): 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826064-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     20 000
EAN/GTIN:
     4006274200005
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
Proxxon Micromot BFB 2000 Bohrständer Arbeitshöhe (max.): 65 mm

Bohr- und Fräsbank BFB 2000

Für Standard-Bohrmaschinen mit 43 mm Spindelhals

Ausstattung:
Auslegerkopf bis 90° schwenkbar, dadurch vielseitige Einsatzmöglichkeiten: schräg bohren, vielseitiges Fräsen ohne Spezialfräser, Fräsen von schrägen Langlöchern · Umstellbar auf Feinvorschub zum Nachstellen für Kopffräsen · Tiefenanschlag · Tiefenskala · Stark untersetzter Zahnstangenvorschub für Bohren ohne viel Kraftaufwand · Ohne Zusatzteile sind alle Bohrmaschinen mit 43-mm-Spindelhals einsetzbar: BOSCH, AEG, FEIN, METABO, KRESS, BLACK + DECKER, SKIL. Nachjustierbare, gefräste Schwalbenschwanzführung · Justierbare 0-Stellung für Feinvorschub · Stabiler, plangefräster Arbeitstisch mit T-Nuten · Mit Skaleneinteilung · Horizontaleinsatz, z. B. für Schlitzfräsen.

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 65 mm · Ausladungs-Maße: 140 mm · Gewicht: 6.5 kg · Spannhals-Durchmesser: 43 mm · Stand-Fläche: 200 x 200 mm · Weitere technische Daten: Bohrsäulen-Ø 45 mm · Bohrsäulen-L 500 mm · Tischfläche 200 x 200 mm · Hub-Länge: 65 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Proxxon Micromot
Spannhals-Durchmesser:
43 mm
Arbeitshöhe (max.):
65 mm
Ausladungs-Maße:
140 mm
Stand-Fläche:
200 x 200 mm
Gewicht:
6.5 kg
Produkt-Art:
Bohrständer
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, Tischbohrständer, tischbohrständer proxxon, tischbohrständer, 4006274200005, Proxxon Micromot, 20 000, BFB 2000, Bohrmaschinenständer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 154,96*
€ 188,80*
Frei Haus
ab € 146,66*
€ 188,80*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 164,52*
€ 200,42*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,40*
€ 209,97*
Frei Haus
ab € 192,32*
€ 230,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,33*
€ 236,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,30*
€ 222,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,11*
€ 203,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
20 165
ab € 159,06*
Zubehör
Proxxon
20402
ab € 50,30*
Zubehör
Proxxon
20392
ab € 37,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.