Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lechuza LECHUZA-PON 6 Liter 19561 Substrat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2619048-BP
Hersteller:
     LECHUZA
Herst.-Nr.:
     19561
EAN/GTIN:
     4008789195616
Suchbegriffe:
Lechuza
19561
LECHUZA-PON 6 Liter
Lechuza LECHUZA-PON 6 Liter 19561 Substrat

Lechuza Substrat LECHUZA-PON 6 Liter

LECHUZA-PON ist für alle Pflanzen geeignet (auch für Orchideen und Zitruspflanzen). LECHUZA-PON besteht aus hochwertigen, mineralischen Gesteinen, die frei von Verunreinigungen und Schadstoffen sind.

LECHUZA-PON besitzt ein für Pflanzen optimales Luft-Wasser-Verhältnis (45% Wasser - 55% Luft). Die Anfälligkeit für Krankheiten wird hierdurch gemindert. Auch nach Jahren verdichtet sich das strukturstabile Pflanzsubstrat nicht und behält seine luftdurchlässige Struktur. LECHUZA-PON muss auch nach Jahren NICHT ausgetauscht werden!

Mehrfache Siebungen bei der Produktion reduzieren Feinanteile im Gestein auf ein Minimum. Ein Verschlämmen im Wurzelbereich wird dadurch ausgeschlossen und die dauerhafte Kapillarität erhalten.
Das enthaltene Zeolith stabilisiert dauerhaft den optimalen pH-Wert in Ihrem LECHUZA-Pflanzgefäß für ein gesundes Pflanzenwachstum. Makro- und Mikronährstoffe bleiben dauerhaft frei verfügbar.
LECHUZA-PON besitzt eine durchgängige Kapillarität bis an die Gefäßoberfläche. Unterbepflanzungen und Pflanzen mit kleinen Wurzeln sind somit bestens mit Wasser versorgt.

Das LECHUZA Pflanzsubstrat sorgt für eine gleichmäßige Nährstoffverteilung im Wurzelbereich Ihres Pflanzgefäßes. Durch die optimale Versorgung bildet sich eine gleichmäßige kompakte Wurzelverteilung und eine robuste Pflanze, an der Sie lange Freude haben werden.
LECHUZA-PON verhält sich wie ein Puffer, der überschüssigen Dünger aufnimmt und bei Bedarf wieder an die Pflanze abgibt. Der natürliche Nährstoffspeicher verhindert ein Verbrennen der Wurzeln durch Überdüngung.
LECHUZA-PON besitzt ein angepasstes Schüttgewicht. Ihre Pflanze findet festen Halt im Pflanzgefäß, was besonders bei größeren Pflanzen wichtig ist. LECHUZA-PON sorgt für eine hohe Standfestigkeit Ihres LECHUZA Pflanzgefäßes und ist auch hervorragend für den Außenbereich geeignet.
Das Granulat ist ein natürlicher Geruchsbinder bei z.B. abgestorbenen Wurzelteilen.
Schwermetalle und Schadstoffe (z.B. aus dem Gießwasser) werden dauerhaft gebunden.
Das rein mineralische Pflanzsubstrat hemmt wurzelschädliche Pilze. PON ist dadurch für Allergiker geeignet. Es bildet keine Brutstätte für Schädlinge (Trauermücken), da sich diese nur in Erden einnisten.
PON ist rieselfähig und kann mit einer Schaufel ohne Schmutz zum Befüllen der Pflanzgefäße verwendet werden.

Technische Daten:
Volumen: 6 l

Weitere Informationen:
Volumen:
6 l
Marke:
Lechuza
Produkt-Art:
Substrat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 12,24*
€ 4,00*
ab € 7,42*
€ 12,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.