Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lechuza 19033 Blumenkastenhalter Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2619064-BP
Hersteller:
     LECHUZA
Herst.-Nr.:
     19033
EAN/GTIN:
     4008789190338
Suchbegriffe:
Balkonblumenkastenhalter
Balkonkastenhalter
Blumenkastenhalter
Lechuza 19033 Blumenkastenhalter Schwarz

Lechuza Balkonkastenhalter Schwarz

Einfache und schnelle Montage
Passend für BALCONERA 50 und 80
Für runden oder eckigen Handlauf (bis zu einem Umfang von 38 cm)
Kein Zerkratzen des Geländers durch weiche Textilschlaufen
Bis zu 25 kg Tragkraft

Empfohlen für BALCONERA 50 und 80, geeignet für die Montage an Balkongeländern bis 38 cm Umfang, sowie an der Wand. Die Halterung ist bei LECHUZA-Pflanzgefäßen für max. 25 kg zugelassen. Im Lieferumfang sind ebenfalls zwei Gurtbänder in der passenden Farbe (Länge 40,5 cm) für die Montage am Geländer enthalten.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Lechuza
Produkt-Art:
Blumenkastenhalter
Weitere Suchbegriffe: Lechuza, 19033
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 21,12*
€ 30,20*
€ 4,00*
ab € 21,12*
€ 30,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,20*
€ 35,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,75*
€ 35,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,54*
€ 32,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,57*
€ 31,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,91*
€ 30,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,12*
€ 25,13
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LECHUZA
15605
ab € 24,57*
Zubehör
LECHUZA
15602
ab € 24,46*
Zubehör
LECHUZA
15610
ab € 31,30*
Zubehör
LECHUZA
15615
ab € 31,13*
Zubehör
LECHUZA
15612
ab € 31,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.