Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2619119-BP Herst.-Nr.: 15225 EAN/GTIN: 4008789152251 |
| |
|
| | |
| Lechuza CUBICO Cottage 30 15225 Pflanzkasten Mocca
Lechuza Pflanzgefäß CUBICO Cottage 30
Stabile Tragegriffe Pflanzeinsätze bequem am Boden oder Pflanztisch bepflanzen
Die feine Flechtstruktur der Gefäße aus der Cottage-Collection bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten auf der Terrasse oder im Garten. Mit dem Original LECHUZA Bewässerungssystem, dem herausnehmbaren Pflanzeinsatz,der integrierten Überlauffunktion und den robusten Oberflächen sind die Gefäße der Cottage Collection ideale Partner für die Gartensaison im Outdoor-Bereich. Die farbneutralen, herausnehmbaren Pflanzeinsätze können mit allen CUBICO-Modellen in derselben Größe ausgetauscht werden.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Mocca · Produktabmessung, Breite: 29.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 56.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 29.5 cm
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Mocca | Produktabmessung, Tiefe: | 29.5 cm | Produktabmessung, Höhe: | 56.5 cm | Produktabmessung, Breite: | 29.5 cm | Marke: | Lechuza | Produkt-Art: | Pflanzkasten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,66* | € 56,31* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,50* | € 57,95* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,94* | € 91,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|