Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROWI 1 03 03 0234 Keramik-Heizlüfter HKG 2000/2/1 60 m³ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620078-BP
Herst.-Nr.:
     1 03 03 0234
EAN/GTIN:
     4012294212072
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
ROWI 1 03 03 0234 Keramik-Heizlüfter HKG 2000/2/1 60 m³ Schwarz

Rowi HKG 2000/2/1 Keramik-Heizgebläse

Schnelle und somit energieeffiziente Wärmeentwicklung
Ventilationsstufe zur Nutzung als Lüfter
Hohe Lebensdauer, wartungsfrei und nicht glühend dank Keramik-Heizplatten

Ausstattung:
Mit Thermosicherung
Überhitzungsschutz
Kontrolleuchte
Neigbar und mit Tragegriff
Keramikplatten
Thermostat
Ventilationsstufe

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Schaltstufen: 2 · Betriebsgeräusch max.: 49.8 dB · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für Räume bis max.: 60 m³ · Gewicht: 1.7 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 1000 W,2000 W · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schutzart: IP20 · Zuleitungslänge: 1.26 m

Lieferumfang:
Rowi HKG 2000/2/1 Keramik-Heizgebläse,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 210 x 220 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
ROWI
Geeignet für Räume bis max.:
60 m³
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Zuleitungslänge:
1.26 m
Betriebsspannung:
230 V
Betriebsgeräusch max.:
49.8 dB
Leistung:
1000 W | 2000 W
Anzahl Schaltstufen:
2
Gewicht:
1.7 kg
Produkt-Art:
Keramik-Heizlüfter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, heizlüfter 2000w 2 stufen, heizlüfter, heizlüfter 2kw, ROWI, 1 03 03 0234, HKG 2000/2/1, Infrarotheizung, Elektroheizung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,03*
€ 83,87*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,56*
€ 83,88*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 70,25*
€ 90,10*
7 Tage
24
€ 6,99*
ab € 74,94*
€ 94,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.