Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 48252 ISO11446 Trailertester ISO11446 Beleuchtungstester 3.6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620152-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     48252 ISO11446
EAN/GTIN:
     4042504200216
Suchbegriffe:
Berger & Schröter
48252 ISO11446
Trailertester ISO11446
Wohnwagen
Berger & Schröter 48252 ISO11446 Trailertester ISO11446 Beleuchtungstester 3.6 V

LED-Anhängertester

Testet wichtigen Beleuchtungen
Breite Kompatibilität
Akku (850mAh)
Per USB-C® laden

Dieses LED-Prüfgerät testet alle verkehrswichtigen Beleuchtungsfunktionen an Fahrzeug-Anhängerdosen und -Anhängersteckern mit ISO11446. Zwei Testdisplays - je eines auf der Ober- als auch Unterseite sind gut einsehbar. Das Prüfgerät kann direkt an den Anhänger angeschlossen werden. Außerdem kann man die Steckdose am Fahrzeug auf Funktionsfähigkeit prüfen (Bremse natürlich nur bei Betätigung). Einfach und schnell-- Eine Seite kann mit dem 13 poligen Anhängerstecker und das andere Ende mit der 13 poligen Steckdose des Fahrzeugs verbunden werden. Dieses Prüfgerät ist einfach zu bedienen und ein Fehler in der Verkabelung von Zugfahrzeugen und Anhängern wird sofort angezeigt. Breite Kompatibilität-- Für alle Arten von Anhängern und Fahrzeugen in Europa. Es werden keine Batterien benötigt und der interne 3,6 V Akku (850mAh) kann per USB-C® geladen werden. Testbare Funktionen-- Blinker links / rechts, Bremsleuchte, Rück-/ Schlussleuchte links / rechts, Nebelschlussleuchte

Ausstattung:
Testet alle verkehrswichtigen Beleuchtungsfunktionen an Fahrzeug-Anhängerdosen und -Anhängersteckern mit ISO11446
Das Prüfgerät kann direkt an den Anhänger angeschlossen werden
Steckdose am Fahrzeug auf Funktionsfähigkeit kann geprüft werden
Eine Seite kann mit dem 13 poligen Anhängerstecker und das andere Ende mit der 13 poligen Steckdose des Fahrzeugs verbunden werden.
Fehler in der Verkabelung von Zugfahrzeugen und Anhängern wird sofort angezeigt
Breite Kompatibilität-- Für alle Arten von Anhängern und Fahrzeugen in Europa
Es werden keine Batterien benötigt
Der interne 3,6 V Akku (850mAh) kann per USB-C® geladen werden

Technische Daten:
Anhänger: Autoanhänger,LKW-Anhänger,Zugfahrzeug · Anhänger-Messgeräte-Besonderheiten: für Zugfahrzeug und Hänger,mit Fehlersimulation · Anschluss (Anhänger): Stecker 13polig · Anschluss (Fahrzeug): Steckdose 13polig · Bordspannung: 3.6 V · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Stromversorgung (LOV): über USB

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
Berger & Schröter
Anschluss (Anhänger):
Stecker 13polig
Anschluss (Fahrzeug):
Steckdose 13polig
Stromversorgung (LOV):
über USB
Anhänger-Messgeräte-Besonderheiten:
für Zugfahrzeug und Hänger | mit Fehlersimulation
Anhänger:
Autoanhänger | LKW-Anhänger | Zugfahrzeug
Bordspannung:
3.6 V
Produkt-Art:
Beleuchtungstester
Weitere Suchbegriffe: Wohnanhänger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,48*
€ 38,60*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 27,73*
€ 38,73*
7 Tage
33
€ 6,99*
ab € 43,59*
€ 59,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.