| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X579352 Herst.-Nr.: 48252 ISO11446 EAN/GTIN: 4042504200216 |
| |
|
| | |
| Dieses LED-Prüfgerät testet alle verkehrswichtigen Beleuchtungsfunktionen an Fahrzeug-Anhängerdosen und -Anhängersteckern mit ISO11446. Zwei Testdisplays - je eines auf der Ober- als auch Unterseite sind gut einsehbar. Das Prüfgerät kann direkt an den Anhänger angeschlossen werden. Außerdem kann man die Steckdose am Fahrzeug auf Funktionsfähigkeit prüfen (Bremse natürlich nur bei Betätigung). Einfach und schnell-- Eine Seite kann mit dem 13 poligen Anhängerstecker und das andere Ende mit der 13 poligen Steckdose des Fahrzeugs verbunden werden. Dieses Prüfgerät ist einfach zu bedienen und ein Fehler in der Verkabelung von Zugfahrzeugen und Anhängern wird sofort angezeigt. Breite Kompatibilität-- Für alle Arten von Anhängern und Fahrzeugen in Europa. Es werden keine Batterien benötigt und der interne 3,6 V Akku (850mAh) kann per USB-C® geladen werden. Testbare Funktionen-- Blinker links / rechts, Bremsleuchte, Rück-/ Schlussleuchte links / rechts, Nebelschlussleuchte Features: Testet wichtigen Beleuchtungen Breite Kompatibilität Akku (850mAh) Per USB-C® laden Weitere Informationen: | | Höhe: | 47 mm | Länge: | 55 mm | Breite: | 130 mm | Anschluss (Anhänger): | Stecker 13polig | Anschluss (Fahrzeug): | Steckdose 13polig | Bordspannung: | 3.6 V | Anhänger: | Autoanhänger + LKW-Anhänger + Zugfahrzeug | Besonderheiten: | für Zugfahrzeug und Hänger + mit Fehlersimulation | Stromversorgung: | über USB | Produkt-Art: | Beleuchtungstester |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 24,54* | € 37,72* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,84* | € 37,73* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,22* | € 66,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|