Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WXMPS MS Lötkolben 12 V/AC 40 W +100 - +450 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621467-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052923699
EAN/GTIN:
     4003019444809
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ersatzlötspitze
Weller WXMPS MS Lötkolben 12 V/AC 40 W +100 - +450 °C

WXMPS MS Mikro-Lötkolben 40 W, 12 V

Ausstattung:
Perfekt für Pico-, Pikro- und Standardlötanwendungen von kleinsten bis Standard-Komponentengrössen
Der intelligente Mikro-Lötkolben WXMPS von Weller ist ein einzigartiges 2-in-1-Lötwerkzeug mit 40 W, 12 V, das für fast alle Pico- und Mikro- Lötanwendungen von der kleinsten bis zur Standard-Komponentengröße geeignet ist. Er kann mit den Weller RTPS-MS- Lötspitzen für sehr kleine Pico-Anwendungen genauso wie mit den RTMS-MS-Lötspitzen für Mikro-Anwendungen verwendet werden.

Extrem schnelle Aufheizzeit von nur 3 Sekunden
Der intelligente Mikro-Lötkolben WXMPS MS verwendet die Active Spitzentechnologie (Cartridge) von Weller für eine optimierte Wärmeübertragung mit einer maximalen Leistung von 40 W bei 12 V. Die extrem schnelle Aufheizzeit von 3 Sekunden sorgt für eine exzellente Wärmeübertragung und Reaktionszeit während des Lötprozesses für einen kontinuierlichen Arbeitsablauf bei hoher Leistung. Die kurze Distanz zwischen Lötspitze und Griff sorgt für maximale Präzision beim Lötprozess. >

Präzise und schnelle Wärmeübertragung mit schneller Reaktionszeit
Die optimale Sensorposition neben der Lötspitze sorgt für eine exzellente Wärmeübertragung, maximale Leistung und Reaktionszeit

Breites Lötspitzensortiment für jede Anwendung
Mehr als 40 intelligente universelle Lötspitzenformen und -größen, die an einen einzigen Lötkolben angeschlossen werden können, ohne dass zusätzliches Werkzeug benötigt wird.

Einfache Werkzeugidentifizierung mit visueller Prozesskontrolle
Identi zierung des angeschlossenen Werkzeugs erfolgt schnell und einfach aufgrund integrierter RGB-Ringlichter. Passen Sie die Ringlichtfarben einfach Ihrer eigenen Vorliebe entsprechend an.Arbeitsablauf bei hoher Leistung. Die kurze Distanz zwischen Spitze und Griff sorgt für maximale Präzision beim Lötprozess.

Intelligente Werkzeugerfassung schützt vor Fehlern
Alle angeschlossenen Werkzeuge und Zubehörteile werden automatisch von den Stationen erkannt. Im Einsatz be ndliche Werkzeuge werden mit Abbildung und Text auf dem großen Stationsdisplay angezeigt..

Technische Daten:
Anheizzeit: 3 s · Betriebsspannung: 12 V/AC · Leistung (max.): 40 W · Stromversorgung (LOV): über Station · Temperatur (max.): +450 °C · Temperatur (min.): +100 °C

Weitere Informationen:
Marke:
Weller
Stromversorgung (LOV):
über Station
Leistung (max.):
40 W
Betriebsspannung:
12 V/AC
Anheizzeit:
3 s
Temperatur (max.):
+450 °C
Temperatur (min.):
+100 °C
Produkt-Art:
Lötkolben
Weitere Suchbegriffe: Lötpatronen, Lötspitzen, Lötstation, lötkolben, Weller, T0052923699, WXMPS MS, Loetkolben
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,28*
€ 217,63*
Frei Haus
ab € 181,19*
€ 217,64*
€ 4,80*
ab € 188,29*
€ 226,30*
Frei Haus
ab € 177,55*
€ 236,59*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 222,27*
€ 264,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,29*
€ 314,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,91*
€ 309,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,47*
€ 292,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,28*
€ 274,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,27*
€ 264,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051518299
ab € 51,64*
Zubehör
Weller Tools
RTMS008 C MS
ab € 37,74*
Zubehör
Weller Tools
RTMS013 S MS
ab € 37,73*
Zubehör
Weller Tools
T0050109999
ab € 31,38*
Zubehör
Weller Tools
T0050108999
ab € 30,72*
Zubehör
Weller Tools
T0050108199
ab € 31,00*
Zubehör
Weller Tools
T0050115299
ab € 35,59*
Zubehör
Weller Tools
T0050108299
ab € 30,98*
Zubehör
Weller Tools
T0050115399
ab € 30,53*
Zubehör
Weller Tools
T0050110299
ab € 31,72*
Zubehör
Weller Tools
T0050109099
ab € 31,45*
Zubehör
Weller Tools
T0050110199
ab € 30,69*
Zubehör
Weller Tools
T0050108399
ab € 30,96*
Zubehör
Weller Tools
T0050109799
ab € 31,55*
Zubehör
Weller Tools
T0050109499
ab € 31,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.