Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change HEROCCO Kit +5 (1x3,0Ah) SDS-Plus-Akku-Bohrhammer 18 V 3.0 Ah Li-Ion inkl. Akku, inkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621953-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4513975
EAN/GTIN:
     4006825658286
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Einhell Power X-Change HEROCCO Kit +5 (1x3,0Ah) SDS-Plus-Akku-Bohrhammer 18 V 3.0 Ah Li-Ion inkl. Akku,inkl. Koffer,mit Zubehör

Akku-Bohrhammer HEROCCO Kit +5 (1x3,0Ah)

Mitglied der Power X-Change Familie
Bürstenloser Motor
4+1 Funktionen
Pneumatisches Schlagwerk

Der Akku-Bohrhammer Herocco ist ein gefragter Allrounder: Er liefert zuverlässige Leistung zum Bohren, Hammerbohren oder Meißeln mit oder ohne Fixierung. Der bürstenlose Motor bietet mehr Kraft und eine längere Laufzeit als herkömmliche Bürsten-Motoren. Das pneumatische Schlagwerk arbeitet mit einer Frequenz von bis zu 5.500 Schlägen pro Minute und einer Schlagstärke von 2,2 Joule. Beim Meißeln haben Fliesen oder Ziegelsteine gegen die Kraft des Herocco keine Chance. Seiner Bohrleistung können sogar Beton und Granit nicht widerstehen. Für einen flotten Werkzeugwechsel sorgt die Universal SDS-plus-Werkzeugaufnahme mit Halbautomatik. Die Drehzahl-Elektronik lässt sich für das gefühlvolle Arbeiten fein dosieren. Angenehm und ermüdungsfrei ist die Bedienung dank des ergonomischen Handgriffs und Zusatzhandgriffs mit Softgrip. Der Handgriff ist schwingungsgedämpft und ermöglicht ein vibrationsarmes und damit äußerst präzises Arbeiten. Stufenlos einstellbar ist der robuste Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall. Der Akku-Bohrhammer Herocco ist mit einem LED-Licht zum optimalen Ausleuchten des Arbeitsbereiches ausgerüstet. Konzipiert als Mitglied der Power X-Change-Familie, können alle Akkus der Systemreihe grenzenlos flexibel in den Werkstatt- und Gartengeräten der Systemreihe verwendet werden. Zum Lieferumfang des Einhell Akku-Bohrhammer Herocco Kits gehören der magnetische Bit-Adapter zum Schrauben, ein 3,0 Ah Power X-Change Akku, ein Ladegerät, drei verschiedene Bohrer, ein Flachmeißel, ein Spitzmeißel und eine E-Box als praktischer Transport- und Aufbewahrungskoffer.

Ausstattung:
Universal SDS-plus-Werkzeugaufnahme mit Halbautomatik
Fein dosierbare Drehzahl-Elektronik zum gefühlvollen Arbeiten
Vibrationsarmes Arbeiten dank schwingungsgedämpften Handgriff
Ergonomischer Hand- und Zusatzhandgriff mit Softgrip
Stufenlos einstellbarer Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall
Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
4+1 Funktionen: Bohren/Hammerbohren/Meißeln mit & ohne Fixierung
Pneumatisches Schlagwerk für spielend leichtes Bohren in Beton

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung: 18 V · Drehmoment (max.) (Details): 18 Nm · Drehzahl-Bereich: 0-1200 U/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Akku,inkl. Koffer,mit Zubehör · Gewicht: 2.12 · Kapazität (mAh, Ah): 3.0 Ah · Produktabmessung, Breite: 208 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 275 mm · Schlagenergie max.: 2.2 J · Schlagzahl max.: 5500 /min · Spannung: 18 V · Weitere technische Daten: Bohrleistung Beton/Stein (max.): 20 mm · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Lieferumfang:
Inkl. 3A Ladegerät,3A Akku,Flachmeißel (14 x 250mm),Spitzmeißel (14mm x 250mm),3 Bohrer (12 x 160mm; 10 x 160mm; 8 x 160mm),SDS-Plus Bit-Adapter (magnetisch),Koffer

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 275 x 208 x 100 mm
Kapazität (mAh, Ah):
3.0 Ah
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
275 mm
Produktabmessung, Breite:
208 mm
Marke:
Einhell
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Akku | inkl. Koffer | mit Zubehör
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
5500 /min
Betriebsspannung:
18 V
Schlagenergie max.:
2.2 J
Drehmoment (max.) (Details):
18 Nm
Drehzahl-Bereich:
0-1200 U/min
Spannung:
18 V
Gewicht:
2.12
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku-Bohrhammer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 174,12*
€ 219,86*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 193,37*
€ 219,87*
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 205,69*
€ 230,72*
€ 3,50*
ab € 206,58*
€ 231,86*
14 Tage
7
€ 6,29*
ab € 221,88*
€ 249,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,87*
€ 261,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,16*
€ 257,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,33*
€ 245,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,37*
€ 230,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.