Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Akku-Bohrhammer

  Akku-Bohrhammer  (438 Angebote unter 28.278.780 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Akku-Bohrhammer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Akku-Bohrhammer"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   30   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Akku-Bohrhammer
^

Mit dem Akku-Bohrhammer ohne viel Kraftaufwand arbeiten

Der Akku-Bohrhammer ist ein elektrisch betriebenes, handgeführtes Werkzeug und besitzt ein eingebautes Hammerwerk. Das Hammerwerk besteht meistens aus vier Komponenten, nämlich dem Antriebslager, dem Kolben, dem Schläger und dem Schlagbolzen. Der Schlagbolzen besitzt zusätzlich eine Gummidichtung um das Innere der Maschine gegen Staub und Schmutz zu schützen. Ferner dient der Schlagbolzen auch der Werkzeugaufnahme für den Werkzeugeinsatz wie etwa einem Meißel.

Abgrenzung zu ähnlichen Produktgruppen - die mobile Lösung

Der Unterschied im Antrieb

Unter den Bohrhämmern unterscheidet sich das Akkuwerkzeug von der Energiequelle durch seinen Akku vom Elektro-Bohrhammer mit einem leitungsgebunden Stromanschluss. Zwar sind die Maschinen mobil, allerdings durch den Akku auch schwerer als vergleichbare leitungsgebundene Bohrhammer. Andere Antriebe arbeiten auf der Basis von Hydraulik oder Pneumatik.

Unterschiede in der Schlagkraft

Im Gegensatz zur Schlagbohrmaschine ist die Schlagkraft nicht von der Andruckskraft abhängig. Das Werkzeug zieht sich durch die Hubbewegung quasi von selbst in den zu bearbeitenden Werkstoff. Daher kann man mit dem Werkzeug bequem und ohne viel Kraftaufwand arbeiten. Im Gegensatz zur Schlagbohrmaschine zeichnet sich der Akku-Bohrhammer durch eine niedrigere Schlagzahl bei höherer Schlagenergie aus.

Die Spannung, Akku-Kapazität

Die angegebene Spannung beim Akku-Bohrhammer bezieht sich auf den Akku und wird in Volt (V) angegeben. Die Akku-Kapazität wird in Ah angegeben, was so viel bedeutet wie Ampèrestunde und eine Einheit für die elektrische Ladung darstellt, die zur Verfügung steht.
In puncto der Leistung, die bei Bohrhämmern in Watt (W) angegeben wird, liegen die Akku-Bohrhämmer eher im unteren Leistungsbereich der möglichen 500 bis 1.200 Watt und sind daher für leichte bis mittlere Arbeiten prädestiniert.

Der Akkutyp

Der Akkutyp, Akku steht als Abkürzung für Akkumulator, einem wiederaufladbaren Speicher für elektrische Energie. Die typischen Akkutypen sind je nach Ladewirkungsgrad in Prozent  der Li-Ion für Lithium-Ionen mit 90 %, der NiCd für Nickel-Cadmium oder der NiMH für Nickelmetallhydrid mit je 70 %.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.