Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 25NHG000B NH-Sicherung mit mechanischer Sicherungsanzeige Sicherungsgröße = 000 25 A 500 V 3 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2622286-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     25NHG000B
EAN/GTIN:
     5027590470933
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton
nh-sicherung
Eaton 25NHG000B NH-Sicherung mit mechanischer Sicherungsanzeige Sicherungsgröße = 000 25 A 500 V 3 St.

Sicherungseinsatz 25NHG000B

Dualanzeige
Hohes Ausschaltvermögen
Verschiedene isolierte Kennzeichnungen erhältlich
IEC 60269-1 und 2, DIN 43620, VDE 0636-2, CE-Kennzeichnung

Dualanzeigesystem
Bussmanns patentierte Dualanzeige ermöglicht eine klare Anzeige und sorgt für eine äußerst zuverlässige lokale und remote* Anzeige. Das senkt Zeit und Kosten für den Austausch von Sicherungseinsätzen.
* unter Verwendung eines optionalen Mikroschalters

Geringer Stromverlust
Bussmanns „Low Watts Loss“ (geringer Stromverlust) Sicherungseinsätze verringern die allgemeinen Betriebskosten sowie die Kohlenstoffemission durch einen geringeren Energieverbrauch und weniger Wärmeübertragung an die Geräte.

Weltweit gesetzeskonform
Bussmanns NH-Sicherungseinsätze wurden getestet und sind konform mit IEC 60269-1 und 2, DIN 43620, VDE, CE, CCC (China), RoHS und können wiederverwertete werden, um eine globale Akzeptanz zu garantieren.

Technische Daten:
Ausführung (Sicherungszubehör): mit mechanischer Sicherungsanzeige · Ausführung (allgemein): Spannungsführende Grifflaschen aus Metall · Ausschaltvermögen: 120 kA · Betriebsklasse: gG,gL · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 25 A · Sicherungsgröße: 000

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Ausführung (Sicherungszubehör):
mit mechanischer Sicherungsanzeige
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
Eaton
Sicherungsgröße:
000
Betriebsklasse:
gG | gL
Ausführung (allgemein):
Spannungsführende Grifflaschen aus Metall
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
500 V
Ausschaltvermögen:
120 kA
ETIM FeatureGroupID:
EC000000
Produkt-Art:
NH-Sicherung
Weitere Suchbegriffe: Eaton, 25NHG000B
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 2,81*
26 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,77*
€ 2,89*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,06*
€ 3,27*
3
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,73334*
€ 4,10334*
Lager 102
17
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,85*
€ 18,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,95*
€ 22,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,87*
€ 18,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,35*
€ 18,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,24*
€ 16,95
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,28334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.