Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
NH-Lasttrenner
>
Artikel
Eaton SD1-D Sicherungs-Unterteil 1phasig Sicherungsgröße = 1 1polig 250 A 690 V 3 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-2622598-BP
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
SD1-D
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
NH-Lasttrenner
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter 1-pol
Eaton SD1-D Sicherungs-Unterteil 1phasig Sicherungsgröße = 1 1polig 250 A 690 V 3 St.
Sicherungsunterteil, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH1, 1P, IEC, DIN-Schienenmontage, Schraubmontage
Technische Daten:
Ausführung (Sicherungszubehör): 1phasig · Ausführung (allgemein): DIN-Schienenmontage, Schraubmontage · Nennspannung: 690 V · Nennstrom: 250 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Sicherungsgröße: 1
Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Ausführung (Sicherungszubehör):
1phasig
Nennstrom - gerundet:
250 A
Marke:
Eaton
Sicherungsgröße:
1
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Ausführung (allgemein):
DIN-Schienenmontage|ツ| Schraubmontage
Nennstrom:
250 A
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
1
ETIM FeatureGroupID:
EC000000
Produkt-Art:
Sicherungs-Unterteil
... >
14 - Gebäudetechnik / Installation
>
Elektroinstallation & Zubehör
>
Verteilerschrank-Technik
Weitere Suchbegriffe:
sicherungshalter
,
eaton sicherungshalter
,
Eaton
,
SD1-D
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 17,13*
€ 23,55*
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 17,19*
€ 23,65*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 17,89*
€ 24,63*
Lager 6318
21 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 17,99*
€ 24,65*
Lager 102
1 Tag
3
3
Frei Haus
ab € 22,79*
€ 30,71667*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 30,71667*
€ 36,55284
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79667*
€ 34,26804
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,20667*
€ 32,37594
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70667*
€ 31,78094
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,52*
€ 31,5588
pro Stück
ab 75 Stück
€ 26,38*
€ 31,3922
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,1201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück (
entspricht € 92,15001* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
100NHG01BI - NH FUSE100A 500V GL/GG SIZE 01
Eaton
100NHG01BI
ab € 6,56*
Zubehör
125NHG01BI-400 - NH FUSE 125A 400V GG/GL SIZE 01 IMGL
Eaton
125NHG01BI-400
ab € 7,61*
Zubehör
16NHG01BI - NH FUSE 16A 500V GL/GG SIZE 01
Eaton
16NHG01BI
ab € 6,56*
Zubehör
200NHG1BI - NH FUSE 200A 500V GL/GG
Eaton
200NHG1BI
ab € 8,20*
Zubehör
200NHG1BI-400 - BUSSMANN 200A 400V 1 GG
Eaton
200NHG1BI-400
ab € 8,61*
Zubehör
224NHG1B-690 - NH FUSE 224AMP 690V gG SIZE 1 DUAL IND - Sicherungseinsatz, Niede
Eaton
224NHG1B-690
ab € 8,34*
Zubehör
224NHG1BI - NH FUSE 224A 500V GL/GG
Eaton
224NHG1BI
ab € 8,21*
Zubehör
250NHG1B-400 - BUSSMANN 250A 400V 1 GG 250NHG1B-400
Eaton
250NHG1B-400
ab € 7,32*
Zubehör
250NHG1BI-400 - BUSSMANN 250A 400V 1 GG
Eaton
250NHG1BI-400
ab € 8,65*
Zubehör
355NHG1B - BUSSMANN 355A 440V 1 GG
Eaton
355NHG1B
ab € 7,84*
Zubehör
35NHG01BI - NH FUSE 35A 500V GL/GG SIZE 01
Eaton
35NHG01BI
ab € 6,56*
Zubehör
50NHG01BI-400 - BUSSMANN 50A 400V GG 01
Eaton
50NHG01BI-400
ab € 6,98*
Zubehör
63NHG1B-690 - NH FUSE 63AMP 690V gG SIZE 1 DUAL IND
Eaton
63NHG1B-690
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton Bussmann Eaton Bussman NH-Sicherung NH1, 500V ac / 160A, gG CE, DIN 43620, IEC 60269, VDE 0636
Eaton
160NHG1B
ab € 6,85*
Zubehör
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherungseinsatz NH1, 690V ac / 250A, gG - gL DIN 43620-1, DIN 43620-3, IEC 60269-2
Eaton
250NHG1B-690
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen