Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HL 51-2 L 2fach Monitor-Tischhalterung 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32") Schwarz Drehbar, Neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2623235-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HL 51-2 L
EAN/GTIN:
     4012386135968
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
My Wall HL 51-2 L 2fach Monitor-Tischhalterung 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32") Schwarz Drehbar,Neigbar

my Wall HL 51-2 L Tischhalter

Halter-Ausführung: Drehbar,Neigbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis
Passend für Display-Größe (Bereich): 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")
Tragkraft (max.) 9 kg

Mehr Komfort durch 2 Bildschirme
Der HL 51-2 hat ein schlankes Design und eine benutzerfreundliche Bauart. Ob auf der Arbeit oder im privaten Bereich. Mehr Bildschirme, mehr Komfort und Spaß. Diese Tischhalterung macht die Montage benutzerfreundlich. Die Halterung wird an der Tischoberseite installiert und die schmalen, leichten Monitor-Arme mit Gasdruckfeder einfach daran montiert.
Einfache Installation an der Tischplatte
Mit Gasdruckfeder
Sanfte Höhenanpassung, 170 - 670 mm
VESA-Schnellwechselplatte für eine schnelle Montage
Neigung: + / - 45°, Seitlich drehbar: 180°, Bildschirm horizontal drehbar: 360°, VESA: 75 / 100, Mit integrierter Gasdruckfeder für eine stufenlose vertikale Ausrichtung des Bildschirms (max. 280 mm), Mit Befestigungsklemme (10 - 50 mm) und Adapterplatte zur Festmontage, Integriertes Kabelmanagement, Inklusive Befestigungsmaterial und Montageanleitung.

Ausstattung:
Für Flachbildschirme 43 - 81 cm (17 Zoll - 32 Zoll) · Belastung 1 - 9 kg · mit Gasdruckfeder

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 2 Display(s) · Gasdruck-Technik: Nein · Geeignet für Apple: Nein · Halter-Ausführung: Drehbar,Neigbar · Halter-Besonderheiten: Höhenverstellbar,Neigbar,Gasdruck-Technik · Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Neigbereich (oben): 45 ° · Neigbereich (unten): 45 ° · Passend für Display-Größe: 43,2 cm (17"),43,9 cm (17,3"),45,7 cm (18"),46,0 cm (18,1"),46,7 cm (18,4"),47 cm (18,5"),47,0 cm (18,5"),48 cm (18,9"),48,3 cm (19"),48,5 cm (19,1"),49,5 cm (19,5"),50,8 cm (20"),51,1 cm (20,1"),53,3 cm (21"),54,1 cm (21,3"),54,6 cm (21,5"),54,9 cm (21,6"),55,9 cm (22"),57,2 cm (22,5"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),60,5 cm (23,8"),61 cm (24"),61,0 cm (24"),61,2 cm (24,1"),62,2 cm (24,5"),63,5 cm (25"),66 cm (26"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27"),71,1 cm (28"),73,7 cm (29"),76,2 cm (30"),78,7 cm (31"),80 cm (31,5"),80,0 cm (31,5"),81,3 cm (32") · Schwenkbereich (links): 90 ° · Schwenkbereich (rechts): 90 ° · Tisch-Dicke (max.): 50 mm · Tragkraft (max.): 9 kg · VESA-Norm: 100 x 75 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Geeignet für Apple:
Nein
Passend für Display-Größe:
43|ツ|2 cm (17") | 43|ツ|9 cm (17|ツ|3") | 45|ツ|7 cm (18") | 46|ツ|0 cm (18|ツ|1") | 46|ツ|7 cm (18|ツ|4") | 47 cm (18|ツ|5") | 47|ツ|0 cm (18|ツ|5") | 48 cm (18|ツ|9")
Passend für Display-Größe (Bereich):
43|ツ|2 cm (17") - 81|ツ|3 cm (32")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
My Wall
Halter-Ausführung:
Drehbar | Neigbar
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
schwarz
Halter-Besonderheiten:
Höhenverstellbar | Neigbar | Gasdruck-Technik
Neigbereich (unten):
45 °
Neigbereich (oben):
45 °
Schwenkbereich (links):
90 °
Schwenkbereich (rechts):
90 °
Anzahl montierbarer Displays:
2 Display(s)
Tragkraft (max.):
9 kg
Tisch-Dicke (max.):
50 mm
VESA-Norm:
100 x 75 mm
Produkt-Art:
Monitor-Tischhalterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 118,93*
€ 152,47*
Frei Haus
ab € 103,26*
€ 152,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,47*
€ 181,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.