Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBC Tools FAE1-2B Lötrauchabsaugung 110 W 190 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2623976-BP
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     FAE1-2B
EAN/GTIN:
     8427327502154
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötrauchabsaugung jbc
JBC FAE1-2B Lötrauchabsaugung 110 W 190 m³/h

Lötrauchabsaugung FAE1-2B

Die FAE1 ist eine effiziente Lösung, um die Belastung durch Lötdämpfe am Arbeitsplatz zu vermeiden. Das System wird nur bei Bedarf betrieben und wird erst aktiviert, sobald der Lötprozess beginnt. Dadurch spart die Absaugung Strom und erhöht die Lebensdauer von Gerät und Filter. Die FAE1 ermöglicht den direkten Anschluss von bis zu vier Löt- oder Rework-Stationen und Absaugarme für bis zu vier Werkzeuge. Zur Verfügung stehen drei vordefinierte Absaugstufen: niedrig, mittel und hoch, sowie ein benutzerdefinierter Modus, mit dem der Luftstrom innerhalb der niedrigen (10%) und maximalen Rate (100%) eingestellt werden kann. Um die Aktivierung der Absaugung von mehreren Stationen gleichzeitig oder von Stationen mit nur einem USB-Anschluss aus steuern zu können, ist der Controller QSC-A erforderlich.

Ausstattung:
Kann gleichzeitig an bis zu vier Löt- oder Nacharbeitsstationen und Standabsaugungen für bis zu acht Werkzeuge betrieben werden
Steuerung kann über JBC-Stationen, ein Pedal, Robotersystem oder einen PC erfolgen
Drei vordefinierte Modi und einer zur freien Verfügung, um den Luftstrom zu regeln (10-100%)

Technische Daten:
Geräusch-Entwicklung (max.): 55 dBA · Gewicht: 10.5 kg · Leistung (max.): 110 W · Luftdurchsatz: 190 m³/h · Produktabmessung, Breite: 382 mm · Produktabmessung, Höhe: 476 mm · Produktabmessung, Länge: 344 mm · Weitere technische Daten: Schlauchlänge: 1.5 m
Schlauch-Ø: 50 mm

Lieferumfang:
1 Stück Lötrauchabsaugung FAE1-2B inklusive Kompaktfilter FAE1-100 und Vorfilter
2 Stück Anschlusskabel RJ12
1 Stück Adapter RJ12-USB-A
1 Stück USB A/B Kabel
1 Stück Netzstecker
1 Stück Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 344 x 382 x 476 mm
Produktabmessung, Höhe:
476 mm
Produktabmessung, Länge:
344 mm
Produktabmessung, Breite:
382 mm
Marke:
JBC Tools
Luftdurchsatz:
190 m³/h
Leistung (max.):
110 W
Geräusch-Entwicklung (max.):
55 dBA
Gewicht:
10.5 kg
Produkt-Art:
Lötrauchabsaugung
Weitere Suchbegriffe: lötdampfabsorber, JBC Tools, FAE1-2B, Lötzubehör, lötdampfabsaugung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.285,85*
€ 1.343,26*
Frei Haus
ab € 1.248,77*
€ 1.343,28*
Frei Haus
ab € 1.292,31*
€ 1.343,60*
€ 6,90*
ab € 1.348,46*
€ 1.401,08*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.734,21*
€ 1.809,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.809,67*
€ 2.153,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.802,81*
€ 2.145,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.769,95*
€ 2.106,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.734,21*
€ 2.063,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
0019101
ab € 6,56*
Zubehör
JBC
FAE1-100
ab € 255,52*
Zubehör
JBC
FAE1-110
ab € 21,94*
Zubehör
JBC
P-005
ab € 171,14*
Zubehör
JBC
FAE080
ab € 50,34*
Zubehör
JBC
0021042
ab € 8,11*
Zubehör
JBC
FAE010
ab € 62,68*
Zubehör
JBC
FAE020
ab € 130,28*
Zubehör
JBC
FAE070
ab € 157,38*
Zubehör
JBC
FAE030
ab € 29,33*
Zubehör
JBC
FAE040
ab € 65,27*
Zubehör
JBC
FAE060
ab € 46,15*
Zubehör
JBC
FAE050
ab € 45,25*
Zubehör
JBC
FAE080
ab € 46,11*
Zubehör
JBC
FAE081
ab € 45,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.