Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1081020020 CEE Kupplung 16 A 3polig 230 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2624236-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1081020020
EAN/GTIN:
     4007123682553
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 16a 230v
cee kupplungsdose
Brennenstuhl 1081020020 CEE Kupplung 16 A 3polig 230 V 1 St.

CEE-Kupplung 230V/16A IP44

Perfektes Verbindungsstück für eine zuverlässige Stromversorgung
Volt: 230 V
Maximale Strombelastbarkeit: 16 A

Die hochwertige blaue CEE-Kupplung eignet sich dank seiner Schutzart IP44 perfekt für den Einsatz im Außenbereich oder auch in feuchten Räumen, beispielsweise beim Camping, in der Landwirtschaft oder auch in der Industrie. Die 3polige CEE Kupplung besteht aus einem hochwertigen Kunststoff-Gehäuse und eine schraubbare Anschlusstechnik.

Ausstattung:
CEE-Kupplung 16A mit Klappdeckel eignet sich ideal für die Verwendung im Außenbereich, bspw. beim Camping
CEE Kupplung mit einer maximalen Strombelastbarkeit von 230V/16A
Extrem hochwertige und robuste CEE Kupplung
CEE-Kupplung 3-polig kann dank der Schutzart IP44 in Innen- und Außenbereichen eingesetzt werden
Die CEE-Kupplung 230V/16A in der Farbe blau kann durch die schraubbare Anschlusstechnik problemlos angebracht werden

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Kupplung 16 A 3polig · Belastbarkeit (max.): 16 A · Herstellerfarbe: Hellgrau,Blau · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl: 3 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
CEE-Kupplung 230V/16A IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 145 x 53 x 82 mm
Herstellerfarbe:
Hellgrau | Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Kupplung 16 A 3polig
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Brennenstuhl
Schutzart:
IP44
Belastbarkeit (max.):
16 A
Farbe:
grau | blau
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Polzahl:
3
Produkt-Art:
CEE Kupplung
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a, Brennenstuhl, 1081020020, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
137
5
€ 5,99*
ab € 5,03*
€ 7,06*
4 Tage
137
1
€ 8,50*
ab € 5,0534*
€ 7,4534*
5
€ 4,90*
ab € 5,26*
€ 7,59*
1
€ 4,00*
ab € 5,35*
€ 8,17*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.