Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1081020020 CEE Kupplung 16A 3polig 230V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X515282
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1081020020
EAN/GTIN:
     4007123682553
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 16a 230v
cee kupplungsdose
Die hochwertige blaue CEE-Kupplung eignet sich dank seiner Schutzart IP44 perfekt für den Einsatz im Außenbereich oder auch in feuchten Räumen, beispielsweise beim Camping, in der Landwirtschaft oder auch in der Industrie. Die 3polige CEE Kupplung besteht aus einem hochwertigen Kunststoff-Gehäuse und eine schraubbare Anschlusstechnik.
Features:
Perfektes Verbindungsstück für eine zuverlässige Stromversorgung
Volt: 230 V
Maximale Strombelastbarkeit: 16 A
Lieferumfang:
CEE-Kupplung 230V/16A IP44
Weitere Informationen:
Höhe:
82 mm
Länge:
145 mm
Farbe:
grau + blau
Breite:
53 mm
Belastbarkeit (max.):
16 A
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
3polig
Herstellerfarbe:
Hellgrau + Blau
Anschluss A:
CEE-Kupplung 16 A 3polig
Produkt-Art:
CEE Kupplung
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a, Brennenstuhl, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
203
5
€ 5,99*
ab € 5,02*
€ 7,07*
4 Tage
203
1
€ 8,50*
ab € 5,0434*
€ 7,4334*
5
€ 4,90*
ab € 5,25*
€ 7,59*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,43*
€ 8,15*
1 Tag
33
1
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.