Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 210-882/000-002 210-882/000-002 Etiketten für Thermotransferdrucker Montage-Art: aufkleben Gelb 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2625119-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-882/000-002
EAN/GTIN:
     4055143651639
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
WAGO 210-882/000-002 210-882/000-002 Etiketten für Thermotransferdrucker Montage-Art: aufkleben Gelb 20 m

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 22,6 mm; gelb

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Kabelkennzeichnungs-Besonderheiten: Bedruckbar · Montage-Art: aufkleben · Produktabmessung, Breite: 22.60 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 m
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Breite:
22.60 mm
Marke:
WAGO
Kabelkennzeichnungs-Besonderheiten:
Bedruckbar
Montage-Art:
aufkleben
Typ (Hersteller-Typ):
210-882/000-002
Produkt-Art:
Etiketten für Thermotransferdrucker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,43*
€ 63,51*
€ 5,46*
ab € 50,78*
€ 66,41*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,2348*
€ 67,2548*
Frei Haus
ab € 52,39*
€ 68,34*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 80,86*
€ 104,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 4,043* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.