Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JT Berlin Pankow Clear Backcover Apple iPhone 14 Pro Transparent Induktives Laden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2625331-BP
Hersteller:
     JT Berlin
Herst.-Nr.:
     10885
EAN/GTIN:
     4260464228853
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
JT Berlin Pankow Clear Backcover Apple iPhone 14 Pro Transparent

JT Berlin Pankow Clear Passend für Handy-Modell: iPhone 14 Pro, Transparent

Absolut passgenau
Rutschfestes Material
Mit kratzfester und fingerabdruck-abweisender Beschichtung
Flexibel & stoßfest
360° Schutz
Perfekte Haptik
Dünn & leicht
Clear Dual Case TPU / kratzfestes Acrylglas
Alle Funktionen, wie z. B. Tasten, Anschlüsse, Kamera und Induktionsladung, sind weiterhin perfekt benutzbar

Das BackCase „Pankow Clear“ von JT Berlin hat einen Rahmen aus stoß-absorbierenden TPU. Die seitlichen Tasten werden ebenfalls geschützt und bieten einen optimalen Druckpunkt. Die Rückseite besteht aus kratzfesten Acrylglas (Härtegrat 2H).
Absolut passgenau. Rutschfestes Material. Mit kratzfester und fingerabdruck-abweisender Beschichtung. Flexibel & stoßfest. 360° Schutz. Perfekte Haptik. Dünn & leicht. Clear Dual Case TPU / kratzfestes Acrylglas. Alle Funktionen, wie z. B. Tasten, Anschlüsse, Kamera und Induktionsladung, sind weiterhin perfekt benutzbar.

Technische Daten:
Handy-Taschen-Besonderheiten: Induktives Laden · Herstellerfarbe: Transparent · Material: TPU,Acrylglas · Passend für Handy-Modell: iPhone 14 Pro · Passend für Marke (Handy): Apple

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
JT Berlin
Farbe:
transparent
Passend für Marke (Handy):
Apple
Material:
TPU | Acrylglas
Handy-Taschen-Besonderheiten:
Induktives Laden
Passend für Handy-Modell:
iPhone 14 Pro
Produkt-Art:
Backcover
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 8,00*
ab € 7,13*
€ 10,36*
€ 4,00*
ab € 11,72*
€ 17,18*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 11,70*
€ 17,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 13,94*
€ 19,54*
€ 3,50*
ab € 19,70*
€ 27,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.