Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JT BERLIN Pankow Clear Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1" ) Cover Transparent (10885)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht5
Artikel-Nr.:
     2753M-8004734
Hersteller:
     JT Berlin
Herst.-Nr.:
     10885
EAN/GTIN:
     4260464228853
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

Produkttext

Du magst es gerne straight und clear - so nach Pankower Art? Mit dem BackCase Pankow Clear bringst du jede Smartphone-Farbe mit Sicherheit richtig gut zur Geltung. Mit einer stoßfesten TPU/Acryl-Verbindung und verstärkten Ecken bleibt dein Smartphone trotzdem ultradünn, leicht und vor allem safe.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Maximale Bildschirmgröße  15,5 cm (6.1" )
Etui-Typ  Cover
Material  Acryl, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe  Transparent
Markenkompatibilität  Apple
Kompatibilität  iPhone 14 Pro
Oberflächenfärbung  Monochromatisch
MagSafe-kompatibel  Nein
Verschlussart  Nicht zutreffend
Schutzfunktion  Tropfsicher, Kratzresistent
Anti-Fingerprint Oberfläche  Ja
Kabelloses Aufladen  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Maximale Bildschirmgröße:
15,5 cm (6.1" )
Etui-Typ:
Cover
Material:
Acryl, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe:
Transparent
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 14 Pro
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel:
Nein
Verschlussart:
Nicht zutreffend
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Kratzresistent
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, 10885, berlin, pankow, clear, apple, iphone, transparent, backcase, back, case, handyschutzhülle, zoll, cover, handyschutzhlle, handy, schutzhülle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 8,00*
ab € 7,16*
€ 10,40*
€ 4,00*
ab € 11,75*
€ 17,20*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 17,21*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 13,85*
€ 19,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,79*
€ 27,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.