Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2626159-BP Herst.-Nr.: 00201501 EAN/GTIN: 4047443488633 |
| |
|
| | |
| Hama Metall-Ersatzplatten
Ersatz-Metallplatten für Auto-Handyhalterung Magnet
Ersatz-Metallplatten zur Verwendung mit magnetischen Auto-Handyhalterungen “Magnet“ macht jedes Handy magnetisch: Metallplatten zum Aufkleben oder Einlegen zwischen Smartphone und Case passend für jedes Smartphone mit und ohne Case oder Schutzhülle ultradünne Plättchen zum Einlegen in die Schutzhülle oder zum Kleben auf die Rückseite Ihres Smartphones (mit beiliegendem 3M-Klebeband)
Verbraucherhinweis: Die Metallplatten sind mit allen Hama Magnethaltungen kombinierbar.
Ausstattung: Farbe: Schwarz/Silber · Farbton: Schwarz/Silber · Material: Metall · Geeignet für: Smartphone
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Kabellose Ladefunktion: Nein
Lieferumfang: 1 Metallplatte rund,1 Metallplatte eckig
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Transparent | Marke: | Hama | Farbe: | transparent | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Produkt-Art: | Metall-Ersatzplatten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Ganzstahlzwinge, Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, hama halterung mobiltelefon passivhalter, auto handyhalterung, kfz-handyhalterung hama, Hama, 00201501 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,30* | € 9,57* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,31* | € 9,58* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,60* | € 35,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|