Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt 900 Set 1 Bit-Schraubendreher 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2626315-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05018110001
EAN/GTIN:
     4013288222176
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Wera Kraftform Kompakt 900 Set 1 Bit-Schraubendreher 1/4"

Falttasche mit 70 mm langen Bits Kraftform Kompakt 900 Set 1

Textile Box mit 1 Schlagschraubendreher 921 und 18 Schlagschraubendreher-Bits (70 mm lang) 19-teilig

Ausstattung:
Kompakter und robuster Wechselklingen-Schraubendrehersatz mit zuschaltbarer manueller Schlagschraubfunktion · Zum Lösen hartnäckiger Schraubverbindungen · Hammerschlagimpuls wird in eine Drehbewegung mit einem Lösemoment von ca. 25 Nm umgesetzt - verlustfrei über eine durchgehende Klinge · Umschaltbare Schlagdreher- und Schraubendreher-Funktion · Spezial gehärtete und extra zähe Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,TORX,Innen-Sechskant,Schlitz · Antrieb: 1/4" · Gewicht: 748 g · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm

Lieferumfang:
1x Kraftform Kompakt 900 Set 1, 19-teilig, 1x 921 Kraftform Plus Schlagschraubendreher - Serie 900: 1/4"x163.5, 3x 851 S Kreuzschlitz Phillips Bits für Schlagschraubendreher: PH 1x70, PH 2x70, PH 3x70, 3x 855 S Kreuzschlitz Pozidriv Bits für Schlagschraubendreher: PZ 1x70, PZ 2x70, PZ 3x70, 5x 867 S TORX® Bits für Schlagschraubendreher: TX 15x70, TX 20x70, TX 25x70, TX 30x70, TX 40x70, 4x 840 S Hex-Plus Innensechskant Bits für Schlagschraubendreher: 3.0x70, 4.0x70, 5.0x70, 6.0x70, 3x 800 S Schlitz Bits für Schlagschraubendreher: 0.8x4.0x70, 1.0x5.5x70, 1.2x6.5x70 · 1x Klettstreifen 120: 50x120

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B x H) 195 x 85 x 65 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv | TORX | Innen-Sechskant | Schlitz
Antrieb:
1/4"
Gewicht:
748 g
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Angebote (39)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
pro Stück
€ 5,90*
ab € 52,90*
€ 62,43*
5 Tage
28
pro Stück
€ 4,79*
ab € 54,61*
€ 64,67*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 52,92*
€ 64,71*
8 Tage
34
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,16*
€ 65,38*
Lager 102
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,97*
€ 82,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.