Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Schraubendreher-Set 18teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2626340-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05150101001
EAN/GTIN:
     4013288225122
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Wera Schraubendreher-Set 18teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv

Werkzeug-Satz, 18-teilig 9710 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Set 1

18-teiliger Werkzeug-Satz (16 Schraubendreher, 2 Schraubkrallen) in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage für den Tool Rebel Werkstattwagen. Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 344 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 344 x 47 x 392 mm.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 18teilig · Produktabmessung, Breite: 392 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 344 mm

Lieferumfang:
1x 9710 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Set 1, 18-teilig, 2x 932 A Schlitzschraubendreher: 1.0x5.5x100, 1.2x7.0x125, 3x 350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150, 1x 350 PH Kreuzschlitz Stubby/Vergaserschraubendreher: PH 2x25, 2x 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher: PZ 1x80, PZ 2x100, 2x 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge: 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1x 334 Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklinge: 1.2x6.5x150, 1x 335 Stubby/Vergaserschraubendreher: 1.0x5.5x24.5, 1x 2050 PH Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher: PH 0x40, 1x 2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher: 0.40x2.5x80, 2x 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher: 0.4x2.5x80, 0.6x3.5x100, 1x 1441 SB Schraubkralle für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel mit Festhaltefunktion für Schrauben: 4.5-6.0x41.0, 1x 1442 Schraubkralle für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel mit Festhaltefunktion für Schrauben: 6.0-8.5x41.0, 1x 9810 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Set 1, ohne Werkzeug: 344x30x392

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 344 x 392 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
344 mm
Produktabmessung, Breite:
392 mm
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 76,12*
€ 92,46*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,18*
€ 93,36*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 83,55*
€ 98,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 84,38*
€ 99,75*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 89,81*
€ 105,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05150130001
ab € 1.494,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.