Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH Strickmütze LED Stirnlampe akkubetrieben 120 lm 4 h 040007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2626458-BP
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     040007
EAN/GTIN:
     4066986400070
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
IWH Strickmütze LED Stirnlampe akkubetrieben 120 lm 4 h 040007

Strickmütze schwarz mit LED-Licht

Universalgröße
Moderner Schnitt
Abnehmbares Stirnlicht mit eingebautem Lithium-Ionen-Akku
Aufladung an jedem USB-A-Port möglich
3-stufige Helligkeitsverstellung
Aus Polyacrylfaser
Waschbar

Strickmütze schwarz mit LED-Licht für Kinder und Erwachsene. Neben warmen Ohren leuchten Sie Ihren Weg mit dem zuschaltbaren LED-Stirnlicht aus. Ideal für Spaziergänge, Bergtouren, Radtouren, Nachtwandern. Camping, Angeln, Jagen, Schulweg oder im Straßenverkehr. So sind Sie stets sicher unterwegs.

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 4 · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 4 h · Leuchtdauer (Low): 1.5 h · Leuchtdauer (Medium): 3 h · Leuchtdauer (max.): 4 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (High): 120 lm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Ladespannung: 5 Volt
Ladestrom: 200 mAh
Ladeleistung: 0,5 Watt
Nennleistung: 1 Watt
Lichtfarbe: Reinweiß
4 LED ́s
Max. Lichtstärke 120 Lumen
Leuchtdauer Stufe 1: Ca. 240 Minuten
Leuchtdauer Stufe 2: Ca. 180 Minuten
Leuchtdauer Stufe 3: Ca. 90 Minuten
Ladezeit: Ca. 90 Minuten
30° waschbar

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom (Bereich):
100 lm - 199.9 lm
Marke:
IWH
Anzahl Leuchtmittel:
4
Leuchtmittel-Typ:
LED
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtdauer (max.):
4 h
Leuchtdauer (High):
4 h
Leuchtdauer (Low):
1.5 h
Leuchtdauer (Medium):
3 h
Lichtstrom (High):
120 lm
Produkt-Art:
Stirnlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,58*
€ 11,57*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 11,59*
€ 5,50*
ab € 7,64*
€ 12,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IWH
040008
ab € 8,14*
Sonstiges
IWH
040009
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.