| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X581362 Herst.-Nr.: 040007 EAN/GTIN: 4066986400070 |
| |
|
| | |
| Strickmütze schwarz mit LED-Licht für Kinder und Erwachsene. Neben warmen Ohren leuchten Sie Ihren Weg mit dem zuschaltbaren LED-Stirnlicht aus. Ideal für Spaziergänge, Bergtouren, Radtouren, Nachtwandern. Camping, Angeln, Jagen, Schulweg oder im Straßenverkehr. So sind Sie stets sicher unterwegs. Features: Universalgröße Moderner Schnitt Abnehmbares Stirnlicht mit eingebautem Lithium-Ionen-Akku Aufladung an jedem USB-A-Port möglich 3-stufige Helligkeitsverstellung Aus Polyacrylfaser Waschbar Weitere Informationen: | | Leuchtmittel-Typ: | LED | Leuchtdauer (Low): | 1.5 h | Leuchtdauer (Medium): | 3 h | Lichtstrom (High): | 120 lm | Leuchtdauer (High): | 4 h | Stromversorgung: | akkubetrieben | Anzahl Leuchtmittel: | 4 | Leuchtdauer (max.): | 4 h | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Stirnlampe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,60* | € 11,51* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,71* | € 11,52* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,66* | € 12,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|